3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
xyzステージ(3)
zyステージ(3)
zステージ
支柱取付式ステージ(15)
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.15 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.26 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷

支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として 種類Zステージ/支柱取付式ステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)50 耐荷重(N)14.7 送り方式送りねじ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.42 材質(本体)アルミ合金製 最小読取値(目量)(mm)0.1 精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30 表面処理(本体)梨地処理アルマイト ハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷