絞り込み
ブランド
  • ミラック光学(9)
種類
  • xyzステージ(3)
  • zyステージ(3)
  • zステージ(3)
  • 支柱取付式ステージ(9)
送り方式
  • 送りねじ(9)
テーブル長さ(mm)
  • 30
  • 25(6)
テーブル幅(mm)
  • 50(9)
ストローク(X距離)(mm)
  • 17(3)
17
ストローク(Y距離)(mm)
  • 17(6)
17
ストローク(Z距離)(mm)
  • 17(9)
17
耐荷重(N)
  • 14.7(9)
14.7
移動ガイド
  • アリ溝(9)
アリ溝
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(3)
zyステージ(3)
zステージ(3)
支柱取付式ステージ(9)
支柱取付式ステージ(三軸) ミラック光学支柱取付式ステージ(三軸)ミラック光学
69,980税込76,978
1台
14日以内出荷
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyzステージ/支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.4材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
支柱屈折機構式ステージ(二軸) ミラック光学支柱屈折機構式ステージ(二軸)ミラック光学
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類zyステージ/支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.53材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
支柱取付式ステージ(二軸) ミラック光学支柱取付式ステージ(二軸)ミラック光学
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類zyステージ/支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.26材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
支柱取付式ステージ(一軸) ミラック光学支柱取付式ステージ(一軸)ミラック光学
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ/支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.15材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
支柱式ステージ(二軸) ミラック光学支柱式ステージ(二軸)ミラック光学
57,980税込63,778
1台
9日以内出荷
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製耐荷重(N)14.7質量(kg)0.37種類zyステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ストローク(Y距離)(mm)±17ストローク(Z距離)(mm)±17ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
支柱式ステージ(三軸) ミラック光学支柱式ステージ(三軸)ミラック光学
69,980税込76,978
1台
9日以内出荷
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyzステージ/支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.51材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
支柱式ステージ(一軸) ミラック光学支柱式ステージ(一軸)ミラック光学
33,980税込37,378
1台
9日以内出荷
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ/支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.26材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
支柱屈折機構式ステージ(三軸) ミラック光学支柱屈折機構式ステージ(三軸)ミラック光学
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyzステージ/支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.67材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 X・Z軸18
支柱屈折機構式ステージ(一軸) ミラック光学支柱屈折機構式ステージ(一軸)ミラック光学
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージ/支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)50耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝質量(kg)0.42材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)Z軸18
支柱取付式ステージ