商品豆知識
取り扱いしやすいコンパクトな30cmのライトバーです。
L型金具で簡単に吊り下げられます。
0~100%調光ボリュームと電源ユニットの組み合わせです。
DS757-RGBはRGBを個別で調光できます。
材質【照明】PMMA(透過率93%)/アルミ/MCPET
質量(kg)約1.3(LED本体部のみ/調光ボリューム・電源アダプタは除く)
外形寸法(mm)310×160×38(調光ボリューム・冷却ファン除く)
準拠規格RoHS/PSE
最大消費電力(W)47
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源AC100~240V 50/60Hz(電源アダプタ・DC24V 50W)
調光率(%)0~100
『農業機械』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。