絞り込み
カラーモード
- カラー(1)
- モノクロ(1)
レンズマウント
- Cマウント(1)
- Eマウント(1)
フレームスピード(fps)
- 15
- 7.5(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(5)
- 25(4)
- 30(13)
- 35(8)
- 35.7(3)
- 36(3)
- 55(4)
- 60(17)
- 75(3)
- 90(5)
- 120(5)
- 163.4(3)
- 165(4)
- 166.5(3)
- 240(5)
- 523(3)
- フレームスピード(fps)をもっと見る
センサータイプ
- 1/3.2型(1)
- 1.2型(1)
画素数
- 800万画素(1)
- 2455万画素(1)
- 2530万画素(1)
種類
- カメラ本体(2)
- レンズ(1)
カメラ本体・レンズ
ブランド
- SONY(ソニー)(1)
- ミラック光学(1)
- 東芝テリー(1)
SONY(ソニー)・ミラック光学・東芝テリー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「カラーモード」から絞り込む
カラー(1)
モノクロ(1)

デジタル一眼カメラ α7C ズームレンズキット ブラック Eマウント
SONY(ソニー)¥279,800税込¥307,7801台13日以内出荷世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:あり●光学ズーム倍率:2倍●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。種類本体、ズームレンズキットカラーモードカラー画素数約2530万画素アズワン品番68-4231-58フレームスピード(fps)1、2、4、8、15、30、60、120レンズマウントEマウント
USB 接眼レンズカメラ
ミラック光学¥58,980税込¥64,8781個(1個)4日以内出荷メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書電源5.0V/DC本体質量(g)180対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上)センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー外形寸法61.5×105mm消費電力500mA対応USB2.0 対応動作温度0℃~40℃解像度3200×2400取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応)フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVIモードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode)ケーブル長(mm)USBケーブル:180ホワイトバランス自動/マニュアル露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms)画素数800万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720)ダイナミックレンジ70.45dB
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥429,800税込¥472,7801台翌々日出荷高速フレームレート USB3.0 インターフェース USB3 Vision(R)準拠 e-CON規格コネクタ採用 スケーラブル機能 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能質量(g)約33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起物を含まず)レンズマウントCマウント