絞り込み
カラーモード
- カラー(4)
- モノクロ(5)
レンズマウント
- Cマウント(7)
センサータイプ
- 1/3型(1)
- 2/3型(3)
- 1/1.8型(3)
フレームスピード(fps)
- 35
- 7.5(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(5)
- 15(3)
- 25(4)
- 30(13)
- 35.7(3)
- 36(3)
- 55(4)
- 60(17)
- 75(3)
- 90(5)
- 120(5)
- 163.4(3)
- 165(4)
- 166.5(3)
- 240(5)
- 523(3)
- フレームスピード(fps)をもっと見る
画素数
- 2048×1536(4)
- 2448×2048(2)
- 2464×2056(1)
種類
- カメラ本体(7)
カメラ本体
ブランド
- BASLER(バスラー)(4)
- 東芝テリー(3)
- SONY(ソニー)(1)
BASLER(バスラー)・東芝テリー・SONY(ソニー)
「カラーモード」から絞り込む
カラー(4)
モノクロ(5)

ace シリーズ USB3 Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥219,800税込¥241,7801台30日以内出荷から73日以内出荷USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision電源供給USB給電露光調節外部同期 or プログラマブル
GigE カメラ BG シリーズ
東芝テリー¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。解像度3.0M/2,048 × 1,536フレームスピード(fps)35画素サイズ(μm)2.25 × 2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
ace シリーズ USB3 Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷から73日以内出荷USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給USB給電適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision種類カメラ本体カラーモードモノクロ
ace シリーズ GigE Vision 対応 モノクロエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥129,800税込¥142,7801台30日以内出荷から73日以内出荷GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。種類カメラ本体適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)電源供給Power over Ethernet / 12V電源露光調節外部同期 or プログラマブルカラーモードモノクロ
GigEBGシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥130,300税込¥143,3301台欠品中本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠
USB3カメラ BU シリーズ
東芝テリー¥72,980税込¥80,2781個当日出荷から4日以内出荷BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
ace シリーズ GigE Vision 対応 カラーエリアセンサカメラ
BASLER(バスラー)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から73日以内出荷GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。露光調節外部同期 or プログラマブル電源供給Power over Ethernet / 12V電源適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)種類カメラ本体カラーモードカラー
XCL-CGシリーズ
SONY(ソニー)¥319,800税込¥351,7801台5日以内出荷507万画素の高解像度と、35fpsの高フレームレートを29(W)×29(H)×30(D)mmのコンパクトな筐体サイズで実現。 従来のCCD搭載モデルXCL-Cシリーズからの置き換えが容易です。 高機能モデルXCL-SGシリーズと用途に合わせてお選びいただけます。 マシンビジョンなどの画像処理で求められる、高信頼性かつ、高速、高感度のニーズにお応えします。質量(g)53制御方式シリアル制御外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×30機能エリアゲイン、欠陥補正、シェーディング補正、温度読み出し、Look up Table(LUT)、3x3フィルターインターフェースCamera Link解像度5.1Mega同期方式ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー