絞り込み
カラーモード
  • カラー(1)
  • モノクロ(2)
レンズマウント
  • Cマウント(2)
センサータイプ
  • 1/3型(1)
  • 1/1.8型(1)
フレームスピード(fps)
  • 35
  • 2.2(2)
  • 4.4(2)
  • 5.5(2)
  • 7.5(4)
  • 12(2)
  • 21.9(2)
  • 27.9(2)
  • 30(8)
  • 34.9(2)
  • 36(3)
  • 41.6(2)
  • 54.6(2)
  • 55.6(2)
  • 59(3)
  • 60(7)
  • 155(2)
  • 166.5(3)
  • 238(2)
  • 523.6(2)
画素数
  • 2048×1536(2)
種類
  • カメラ本体(2)
カメラ本体
ブランド
  • 東芝テリー(3)
東芝テリー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーモードから絞り込む
カラー(1)
モノクロ(2)
USB3カメラ BU シリーズ 東芝テリーUSB3カメラ BU シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
BU300Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
種類カメラ本体センサータイプ1/3型GS-CMOS (IMX900)画素数3.0M/2048×1536フレームスピード(fps)35レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)2.25×2.25
GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリーGigE カメラ BG シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
解像度3.0M/2,048 × 1,536フレームスピード(fps)35画素サイズ(μm)2.25 × 2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
130,300税込143,330
1台
11日以内出荷
本BGシリーズは、Gigabit Ethernet(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。 映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、パソコンへの接続が容易です。 また、3年間の長期保証対応品となっています。
規格CE、FCC外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×40(突起物を除く)シャッター電子シャッター:グローバルシャッタプロトコルGigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2走査方式プログレッシブガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)トリガ入力Low:0~0.5V、High:3.3~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅最小:200μs映像出力Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール