絞り込み
ブランド
  • アートレイ(2)
  • 東芝テリー(1)
カラーモード
  • カラー(1)
  • モノクロ(1)
レンズマウント
  • Cマウント(3)
センサータイプ
  • その他(2)
フレームスピード(fps)
  • 27.9(2)
画素数
  • 1200万画素
  • 35万画素(4)
  • 36万画素(6)
  • 76万画素(4)
  • 120万画素(2)
  • 130万画素(7)
  • 300万画素(5)
  • 500万画素(12)
  • 720×540(6)
  • 1000万画素(4)
  • 1280×486(4)
  • 1280×960(3)
  • 1440×1080(6)
  • 1920×1080(3)
  • 2048×1536(6)
  • 2448×2048(8)
  • 4000×3000(4)
  • 4096×2160(3)
  • 4096×3000(6)
  • 5472×3648(3)
種類
  • カメラ本体(2)
カメラ本体
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーモードから絞り込む
カラー(1)
モノクロ(1)
カラーUSB3.0カメラ 東芝テリーカラーUSB3.0カメラ東芝テリー
129,800税込142,780
1個
予約販売
BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90カラー質量(g)32規格USB 5Gbps 標準消費電力(W)ケーブル給電:2.7出力30(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:4200(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV)センサーIMX226電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps照度(Lx)最低被写体:13解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90撮像素子RS-CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:12[Mpix]、12M光学方式光学サイズ:1/1.7型対角(mm)9.25アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS)画素サイズ(μm)1.85×1.85
USB3.0 CMOSカメラ (モノクロ) アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (モノクロ)アートレイ
329,800税込362,780
1個
72日以内出荷
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモード白黒画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
USB3.0 CMOSカメラ (カラー) アートレイUSB3.0 CMOSカメラ (カラー)アートレイ
329,800税込362,780
1個
72日以内出荷
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影質量(g)130種類カメラ本体外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7センサータイプCMOSインターフェースUSB3.0解像度4072×3046(出力)カラーモードカラー画素数1200万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)27.9レンズマウントCマウント撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら