絞り込み
カラーモード
  • カラー(7)
  • モノクロ(7)
レンズマウント
  • Cマウント(7)
  • Sマウント(1)
センサータイプ
  • 1/3型(1)
  • 1/2.9型(7)
フレームスピード(fps)
  • 200(1)
  • 282.8(1)
  • 523(2)
  • 523.5(2)
  • 523.6(2)
  • 527.1(1)
画素数
  • 720×540
  • 35万画素(4)
  • 36万画素(6)
  • 130万画素(7)
  • 300万画素(5)
  • 500万画素(12)
  • 1000万画素(4)
  • 1229万画素(4)
  • 1280×486(4)
  • 1280×1024(7)
  • 1440×1080(7)
  • 1920×1200(9)
  • 2048×1088(6)
  • 2048×1536(11)
  • 2048×2048(10)
  • 2448×2048(16)
  • 2464×2056(4)
  • 2590×2048(4)
  • 2592×1944(4)
  • 4096×3000(9)
種類
  • カメラ本体(10)
カメラ本体
ブランド
  • オムロンセンテック(5)
  • 国際電気(3)
  • 東芝テリー(2)
オムロンセンテック・国際電気・東芝テリー
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーモードから絞り込む
カラー(7)
モノクロ(7)
USB3Vision カメラ オムロンセンテックUSB3Vision カメラオムロンセンテック
59,980税込65,978
1台
当日出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体レンズマウントCマウント
カラーUSB3.0BUシリーズ 東芝テリーカラーUSB3.0BUシリーズ東芝テリー
53,200税込58,520
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
質量(g)約33種類カメラ本体センサータイプ1/2.9型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16撮像素子CMOSイメージセンサカラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルターカラーモードカラープロトコルUSB3Visionアスペクト比4:3ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB、AGC : 0 ~ +24dBビデオフォーマットRGB 24bit、BGR 24bit、 YUV422 16bit、YUV411 12bit、Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit、 Mono 8bitレンズマウントCマウント映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)電子シャッタ方式MANUAL : グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ内部同期内部同期 / バス同期IRカットフィルタなし
カメラリンク カメラ オムロンセンテックカメラリンク カメラオムロンセンテック
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体
GigEBGシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーGigEBGシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
49,880税込54,868
1台
当日出荷から8日以内出荷
撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。
電源(V)DC12/PoE
小型単板カメラ(カラー)38万画素 国際電気小型単板カメラ(カラー)38万画素国際電気
128,800税込141,680
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモードカラー画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)最大523.5レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
小型単板カメラ(白黒)38万画素 国際電気小型単板カメラ(白黒)38万画素国際電気
125,000税込137,500
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約45(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)29(W)×29(H)×29(D)(突起物除く)電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約167撮像素子グローバルシャッターCMOS(ソニー製):白黒/カラー主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッターカラーモード白黒画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)最大523.5レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
高色再現性三板式カメラ 38万画素 国際電気高色再現性三板式カメラ 38万画素国際電気
359,800税込395,780
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。質量(g)約300(レンズ含まず)種類カメラ本体外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く)センサータイプ1/2.9型電源電圧(V)DC12±1消費電流(mA)約330撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式)主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター画素数720(H)×540(V)フレームスピード(fps)200レンズマウントCマウント画素サイズ(μm)6.9×6.9
CoaXPress カメラ オムロンセンテックCoaXPress カメラオムロンセンテック
86,980税込95,678
1台
10日以内出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体
GigE Vision ボードカメラ オムロンセンテックGigE Vision ボードカメラオムロンセンテック
92,980税込102,278
1台
10日以内出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体
カメラリンク ヘッド分離カメラ オムロンセンテックカメラリンク ヘッド分離カメラオムロンセンテック
99,980税込109,978
1台
62日以内出荷から65日以内出荷
ケーブル長(m)2.5

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール