「カラーモード」から絞り込む
カラー(8)
モノクロ(3)
USB3.0出力小型CMOSカメラ。
高画素・高速CMOSセンサーを搭載。
小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体
対応USB3Vision
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル
電源供給Power over Ethernet / 12V電源
適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
種類カメラ本体
カラーモードカラー
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
電源供給USB給電
露光調節外部同期 or プログラマブル
GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。
種類カメラ本体
適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
電源供給Power over Ethernet / 12V電源
露光調節外部同期 or プログラマブル
カラーモードモノクロ
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。
寸法(mm)約44(W)×44(H)×57.5(D) (レンズ、突起部除く)
質量(g)約150±10%(レンズ含まず)
種類カメラ本体
使用温度範囲(℃)周囲温度:-10~+50
消費電力(W)約5.16
方式【撮像】HDTV(16:9)1080 59.94p/50p
センサータイプ1/2.8型
電源電圧(V)DC12V±10%/専用マルチユニットによる電源同軸重畳(DC24V)
有効画素数1936(H)×1100(V)
制御仕様リモート:RS-232C、光量:AVERAGE/PEAK切換え可
出力仕様【フォーマット】HD-SDI出力: 1080 59.94p/50p/59.94i/50i/29.97p/25p、HD-VLC出力:1080 59.94i/50i/29.97p/25p、VBS出力:NTSC/PAL
撮像素子1/2.8型CMOS(RGB原色ベイヤー)
ホワイトバランス制御:オート/プリセット/マニュアル
カラーモードカラー
画素数200万画素
シャッタースピード【単位:秒】1/30(1/25)、1/60(1/50)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000、1/15,000(1/12,500)、1/37,500(1/31,250)、1/75,000(1/625,000)、AES、AES[1/30(1/25)] AES&LENS[1/1,000]、AES&LENS[1/2,000]、AES&LENS[1/5,000] VARIABLE 1/30.04~1/75,000( PAL時1/25.04~1/62,500)
最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2、AGC:66dB、ガンマ:High)
レンズマウントCS/Cマウント(Cマウントアダプタ別売)
映像出力【映像信号】SDI出力:HD-SDI又はHD-VLC※、0.8Vp-p/75Ω BNC型、VBS出力:1.0Vp-p/75Ω BNC型※HD-VLCは専用マルチユニット MU-HDシリーズ(別売)が必要です。
最大ゲイン(AGC)【PRESET GAIN】0~66約1dBステップで設定可能【AGC LIMIT】最大ゲイン0~66約1dBステップで設定可能
使用湿度範囲(%RH)30~80 (結露なきこと)
1台
¥250,000
税込¥275,000
3日以内出荷
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節外部同期 or プログラマブル
電源供給USB給電
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision
種類カメラ本体
カラーモードモノクロ
種別カメラユニット
寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27
保護構造IP50(IEC)
電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)
消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)
解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
1/3.2型 65万画素のTVフォーマットカラーCMOSボードカメラ。
ソニーCMOSセンサーを搭載した小型ボードカメラです。
サイズが小さい為、狭いスペースにも設置できます。
レンズマウントはマウント無、固定焦点レンズ、CSマウントからお選びいただけます。
方式NTSC
センサーISX017
セル寸法(μm)3.5×3.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
35日以内出荷
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。