絞り込み
カラーモード
  • その他(1)
  • カラー(4)
  • モノクロ(1)
レンズマウント
  • CSマウント(1)
  • Cマウント(1)
センサータイプ
  • 1/2.8型
  • 1/4型(4)
  • 1/3.2型(8)
  • 1/3.6型(4)
  • 1/3型(9)
  • 1/2.3型(8)
  • 1/2.5型(10)
  • 1/2.9型(15)
  • 1/2型(7)
  • 2/3型(19)
  • 1/1.2型(8)
  • 1/1.7型(7)
  • 1/1.8型(20)
  • 1型(12)
  • 1/1型(3)
  • 1.1型(10)
  • 1.2型(1)
  • 1.28型(1)
  • その他(9)
フレームスピード(fps)
  • 53(1)
  • 60(2)
画素数
  • 200万画素(1)
  • 1920×1080(3)
種類
  • カメラ本体(4)
カメラ本体
ブランド
  • オムロンセンテック(3)
  • 国際電気(1)
オムロンセンテック・国際電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーモードから絞り込む
カラー(4)
その他(1)
モノクロ(1)
SDI カメラ オムロンセンテックSDI カメラオムロンセンテック
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷から95日以内出荷
DVI カメラ オムロンセンテックDVI カメラオムロンセンテック
88,980税込97,878
1台
当日出荷から10日以内出荷
種類カメラ本体カラーモードカラーフレームスピード(fps)60画素数1920×1080センサータイプ1/2.8解像度ハイビジョン1080P
超小型HDカラーカメラ 200万画素 国際電気超小型HDカラーカメラ 200万画素国際電気
250,000税込275,000
1台
3日以内出荷
用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。寸法(mm)約44(W)×44(H)×57.5(D) (レンズ、突起部除く)質量(g)約150±10%(レンズ含まず)種類カメラ本体使用温度範囲(℃)周囲温度:-10~+50消費電力(W)約5.16方式【撮像】HDTV(16:9)1080 59.94p/50pセンサータイプ1/2.8型電源電圧(V)DC12V±10%/専用マルチユニットによる電源同軸重畳(DC24V)有効画素数1936(H)×1100(V)制御仕様リモート:RS-232C、光量:AVERAGE/PEAK切換え可出力仕様【フォーマット】HD-SDI出力: 1080 59.94p/50p/59.94i/50i/29.97p/25p、HD-VLC出力:1080 59.94i/50i/29.97p/25p、VBS出力:NTSC/PAL撮像素子1/2.8型CMOS(RGB原色ベイヤー)ホワイトバランス制御:オート/プリセット/マニュアルカラーモードカラー画素数200万画素シャッタースピード【単位:秒】1/30(1/25)、1/60(1/50)、1/100、1/250、1/500、1/1,000、1/2,000、1/5,000、1/10,000、1/15,000(1/12,500)、1/37,500(1/31,250)、1/75,000(1/625,000)、AES、AES[1/30(1/25)] AES&LENS[1/1,000]、AES&LENS[1/2,000]、AES&LENS[1/5,000] VARIABLE 1/30.04~1/75,000( PAL時1/25.04~1/62,500)最低被写体照度(Lux)0.03(F1.2、AGC:66dB、ガンマ:High)レンズマウントCS/Cマウント(Cマウントアダプタ別売)映像出力【映像信号】SDI出力:HD-SDI又はHD-VLC※、0.8Vp-p/75Ω BNC型、VBS出力:1.0Vp-p/75Ω BNC型※HD-VLCは専用マルチユニット MU-HDシリーズ(別売)が必要です。最大ゲイン(AGC)【PRESET GAIN】0~66約1dBステップで設定可能【AGC LIMIT】最大ゲイン0~66約1dBステップで設定可能使用湿度範囲(%RH)30~80 (結露なきこと)
GigE Vision ボードカメラ オムロンセンテックGigE Vision ボードカメラオムロンセンテック
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール