7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「カラーモード」から絞り込む
カラー(3)
モノクロ(3)
アートレイUSB2.0 近赤外線カメラ
RoHS
・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g)110 種類カメラ本体 電源電圧USBポートより給電 センサー浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7 シャッターグローバル 検出波長380~1000nm 撮像素子CMOSセンサ カラーモードカラー 画素数130万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024 フレームスピード(fps)8 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

可視光線から近赤外線領域に極めて高い感度を有したInGaAsカメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い近赤外線波長帯域の画像撮影 種類カメラ本体 レンズマウントCマウント センサータイプInGaAsセンサー 波長(nm)400~1700 インターフェースUSB3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198,000 税込2,417,800
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)110 電源電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
1台
75,980 税込83,578
16日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

質量(g)110 電源電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
1台
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429,800 税込472,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

コンパクトボディに高機能画像処理をぎゅっと凝縮。 画像検査の標準機に採用しやすい、多彩なラインナップをご用意。
種類センサ
1個
199,800 税込219,780
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります