絞り込み
カラーモード
  • カラー(3)
  • モノクロ(1)
レンズマウント
  • Cマウント(3)
  • M12マウント(1)
フレームスピード(fps)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 30(1)
  • 60(1)
センサータイプ
  • 1/3型(2)
  • 1/2型(2)
  • 2/3型(1)
画素数
  • 36万画素(2)
  • 130万画素(2)
  • 300万画素(1)
種類
  • カメラ本体(4)
カメラ本体
ブランド
  • アートレイ
  • オムロンセンテック(11)
  • 東芝テリー(10)
  • BASLER(バスラー)(4)
  • ホーザン(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • INABA(因幡電機産業)(1)
  • Brinno(ブリンノ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「カラーモード」から絞り込む
カラー(3)
モノクロ(1)
  • USB2.0 近赤外線カメラ アートレイ

    USB2.0 近赤外線カメラ

    アートレイ
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    ・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
    質量(g)110種類カメラ本体電源電圧USBポートより給電センサー浜松ホトニクス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7シャッターグローバル検出波長380~1000nm撮像素子CMOSセンサカラーモードカラー画素数130万画素RoHS指令(10物質対応)対応画素ピッチ(H×V)(mm)1280×1024フレームスピード(fps)8レンズマウントCマウント撮像画積(mm)9.427×7.578
  • USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー) アートレイ

    USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(カラー)

    アートレイ
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
  • USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ) アートレイ

    USB2.0 CMOSカメラ WOMシリーズ(モノクロ)

    アートレイ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    質量(g)110電源電圧(V)DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
  • USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイ

    USB2.0 CMOS 超小型カメラ

    アートレイ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    種類カメラ本体センサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントM12×P0.5メス

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール