絞り込み
フレームスピード(fps)
  • 15(1)
  • 30(1)
  • 60(1)
センサータイプ
  • 1/3.2型(1)
画素数
  • 800万画素(1)
ブランド
  • ミラック光学
  • Allied Vision(50)
  • omron(オムロン)(38)
  • 東芝テリー(34)
  • SVS-VISTEK(34)
  • オムロンセンテック(21)
  • アートレイ(16)
  • BASLER(バスラー)(16)
  • 国際電気(12)
  • SONY(ソニー)(10)
  • Canon(4)
  • ホーザン(2)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • INABA(因幡電機産業)(1)
  • Brinno(ブリンノ)(1)
  • アスペック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーモードから絞り込む
  • USB 接眼レンズカメラ ミラック光学

    USB 接眼レンズカメラ

    ミラック光学
    58,980税込64,878
    1個(1個)
    4日以内出荷
    メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
    付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書電源5.0V/DC本体質量(g)180対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上)センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー外形寸法61.5×105mm消費電力500mA対応USB2.0 対応動作温度0℃~40℃解像度3200×2400取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応)フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVIモードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode)ケーブル長(mm)USBケーブル:180ホワイトバランス自動/マニュアル露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms)画素数800万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720)ダイナミックレンジ70.45dB
  • Cマウント接写リングアダプター ミラック光学

    Cマウント接写リングアダプター

    ミラック光学
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
    用途対物レンズをCマウントに変換

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

カメラモジュール