絞り込み
ブランド
  • ミラック光学
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,597)
  • IKO(日本トムソン)(7,892)
  • NSK(日本精工)(6,770)
  • SMC(6,402)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,633)
  • RS PRO(2,158)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,827)
  • 椿本チエイン(1,796)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,449)
  • オリエンタルモーター(1,103)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,074)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接眼フード ミラック光学

    接眼フード

    ミラック光学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)10
  • 多機能送りねじ式ステージZ軸 ミラック光学

    多機能送りねじ式ステージZ軸

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    移動距離により、4機種をラインナップしています。ハンドル一回転の移動量をそれぞれ2mm・5mm・10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛を採用し、その目盛とクランプレバーの左右組み換えが自在な構造で、勝手違いタイプも簡単に自作可能です。特別仕様として、両手ハンドルタイプ・ハンドル延長タイプ・二基並列タイプなどもご提供いたします。さまざまな特長を有した多機能送りねじ式ステージは、長いストロークを規則的なピッチでなめらかに摺動し、狭い空間でも大変便利にご利用いただけます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Zステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)40耐荷重(N)14.7送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイト
  • 回転ステージ(手動式) ミラック光学

    回転ステージ(手動式)

    ミラック光学
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    手動でなめらかに360°回転するステージです。 逆さまに取り付けても使用可能です。
  • ダイレクト式Cマウントアダプター ミラック光学

    ダイレクト式Cマウントアダプター

    ミラック光学
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)22
  • エアーピット本体 Ptype ミラック光学

    エアーピット本体 Ptype

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    P タイプ(シャッターボタンを押すと吸着・離すと落下)
    用途微細な手作業をサポート
  • エアーピット本体 N/Otype ミラック光学

    エアーピット本体 N/Otype

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    N/O タイプ(シャッターボタンを押さない状態で吸着・押すと落下)
    用途微細な手作業をサポート
  • SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学

    SUS注射針型アタッチメント ストレート型

    ミラック光学
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
    質量(g)2
  • テレセントリックレンズ ミラック光学

    テレセントリックレンズ

    ミラック光学
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
    用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
  • TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学

    TMCseries Cマウント用ストレートタイプ

    ミラック光学
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
    用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として耐荷重(N)29.4質量(kg)0.22種類回転ステージ移動量(°)±20テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)40
  • スライド操作式ステージX軸 正方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージX軸 正方形タイプ

    ミラック光学
    9,598税込10,558
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜ステージ ミラック光学

    傾斜ステージ

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。 傾斜ステージは±20°の簡易式ステージです。
    トラスコ品番208-1572アズワン品番64-8404-87
  • アリ溝式ステージZ軸 ミラック光学

    アリ溝式ステージZ軸

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
  • WiFi 顕微鏡用スタンド ミラック光学

    WiFi 顕微鏡用スタンド

    ミラック光学
    7,598税込8,358
    1台
    9日以内出荷
    WiFi顕微鏡用スタンド
  • 導電性ゴムパット型アタッチメント ミラック光学

    導電性ゴムパット型アタッチメント

    ミラック光学
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
  • スタンド ミラック光学

    スタンド

    ミラック光学
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    エアーピットを立てかけておくのに便利な両側クリップ式のスタンドです。
    質量(g)30
  • 接眼ミクロメーター ミラック光学

    接眼ミクロメーター

    ミラック光学
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
    用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6
  • 白色スポットLED照明装置 ミラック光学

    白色スポットLED照明装置

    ミラック光学
    78,980税込86,878
    1個
    10日以内出荷
    同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
    用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に光源可視光発光色照光形状スポット形照射方式同軸落射外径(Φmm)8/14長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 対物レンズ ミラック光学

    対物レンズ

    ミラック光学
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。
    用途メジャースコープ用対物レンズ
  • 白色LED照明装置 ミラック光学

    白色LED照明装置

    ミラック光学
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    光源可視光発光色
  • TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ ミラック光学

    TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ

    ミラック光学
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷
    2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
    用途鏡面ワークに非常に適しています
  • ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ロングステージ支柱ホルダー式(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    25,980税込28,578
    1台
    9日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)42耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
  • ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    ロングステージ支柱式(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類支柱取付式ステージテーブル長さ(mm)25テーブル幅(mm)42耐荷重(N)14.7送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
  • マグネットベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式) ミラック光学

    マグネットベース付タイプXY軸(ラック&ピニオン式)

    ミラック光学
    66,980税込73,678
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージテーブル長さ(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)18
  • ベース付タイプX軸(送りねじ式) ミラック光学

    ベース付タイプX軸(送りねじ式)

    ミラック光学
    24,980税込27,478
    1台
    9日以内出荷
    薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
  • 支柱式ステージ(二軸) ミラック光学

    支柱式ステージ(二軸)

    ミラック光学
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    支柱締め付けブロック式、シンプルな支柱式、支柱屈折機構式など、用途に合わせた使い分けができます。ハンドルを同一方向に揃え、操作性が向上しました。一軸・二軸・三軸の摺動機構と支柱固定部の組み合わせにより、空中での位置決め操作のアレンジが多彩です。※X軸のストッパーはシングルクランプ付きです。Y軸・Z軸のストッパーはダブルクランプ付きです。
    用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製耐荷重(N)14.7質量(kg)0.37種類zyステージ/支柱取付式ステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)50テーブル長さ(mm)30ストローク(Y距離)(mm)±17ストローク(Z距離)(mm)±17ハンドル一回転移動量(mm)Y軸4.2 Z軸18
  • 二分岐ファイバー照明装置 ミラック光学

    二分岐ファイバー照明装置

    ミラック光学
    172,980税込190,278
    1個
    11日以内出荷
    二分岐ポット照明です。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせることができます。凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることが可能です。
    長さ(mm)ファイバー:500幅(mm)電源部:78質量(kg)電源部:1.8高さ(mm)電源部:144奥行(mm)電源部:200消費電力(W)18色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB 接眼レンズカメラ ミラック光学

    USB 接眼レンズカメラ

    ミラック光学
    58,980税込64,878
    1個(1個)
    4日以内出荷
    メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
    付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書電源5.0V/DC本体質量(g)180対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上)センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー外形寸法61.5×105mm消費電力500mA対応USB2.0 対応動作温度0℃~40℃解像度3200×2400取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応)フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVIモードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode)ケーブル長(mm)USBケーブル:180ホワイトバランス自動/マニュアル露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms)画素数800万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720)ダイナミックレンジ70.45dB
  • 回転ステージ ミラック光学

    回転ステージ

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1個(1個)
    6日以内出荷
    手動でしっとりなめらかに360°回転するステージです。逆さまに取り付けても使用可能です。
    偏芯(mm)量:0.05RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)360
  • ラック&ピニオン式Z軸ステージ 熟練の技ステージ ミラック光学

    ラック&ピニオン式Z軸ステージ 熟練の技ステージ

    ミラック光学
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    6日以内出荷
    熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
    最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
  • スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージZ軸 スリムロングタイプ

    ミラック光学
    16,980税込18,678
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)14.7(1.5)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
  • スライド操作式ステージZ軸 長方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージZ軸 長方形タイプ

    ミラック光学
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド操作式ステージZ軸 正方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージZ軸 正方形タイプ

    ミラック光学
    11,980税込13,178
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ ミラック光学

    ラック&ピニオン式XY軸ステージ 熟練の技ステージ

    ミラック光学
    32,980税込36,278
    1個(1個)
    6日以内出荷
    熟練の技によるアリ溝の摺り合わせ技術で高品質・低価格を実現しました。なめらかな摺動と、高耐久性が特長です。また、クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セットも自在です。ボルトネジ固定部は、粘弾性材塗布により震動や衝撃を吸収・減衰させて、ネジの緩みを防止します。
    最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル一回転移動量(mm)18
  • スライド操作式ステージXY軸 長方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージXY軸 長方形タイプ

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド操作式ステージXY軸 スリムロングタイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージXY軸 スリムロングタイプ

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)27.4(2.8)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
  • スライド操作式ステージXY軸 正方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージXY軸 正方形タイプ

    ミラック光学
    15,980税込17,578
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド操作式ステージX軸 スリムロングタイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージX軸 スリムロングタイプ

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    耐荷重N(kgf)【垂直】14.7(1.5)【水平】29.4(3)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×40
  • スライド操作式ステージX軸 長方形タイプ ミラック光学

    スライド操作式ステージX軸 長方形タイプ

    ミラック光学
    9,998税込10,998
    1個(1個)
    6日以内出荷
    高精度で30%~50%のプライスダウンを実現。部品点数と組立工数の削減により、大幅なプライスダウンを実現しました。品質はもちろんMADE IN JAPAN !。特許権・意匠権も取得したミラック光学のオリジナル商品です。OEM供給や特注品にも対応いたします。。薄型・軽量・素早い動きで抜群の操作性。正方形タイプは厚さ15mm、長方形・スリムロングタイプは厚さ20mmの薄型仕様。従来比30~40%減の軽量化を図り、簡単なスライド操作で素早く摺動します。。ハンドルレス・工具レスという新発想。。摺動ブロックは表と裏・両側から取付可能。。検査装置などへの組み込みに最適。検査装置などでは、こうしたステージで初期の位置決め微調整をし、ストッパーネジで固定した後はほとんどそのままの状態で使い続け、実際の微調整はわずかしか行わないことが多く見受けられます。この商品群はこうした用途に最適で、簡単な操作と大幅なプライスダウンで装置産業などの作業工程の改善・コストダウンに貢献いたします。
    最小読取値(mm)目盛:0.1精度(μm)【移動精度】真直度・運動時平行度:30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック&ピニオン式X軸ステージ ロングステージ ミラック光学

    ラック&ピニオン式X軸ステージ ロングステージ

    ミラック光学
    21,980税込24,178
    1個(1個)
    6日以内出荷
    ロングステージは、アルミ合金製で、軽量・スリム・長ストロークのステージです。表面からはM2のネジで、裏面からはM3のネジで両方向から取り付けが可能です。空中での使用に対応したラインナップも揃いました。
    最小読取値(mm)目盛:0.1耐荷重N(kgf)29.4(3)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)ステージ面:25×42ハンドル一回転移動量(mm)18

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品