27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リムービット HERMADIX

    リムービット

    HERMADIX
    ¥23,100税込¥25,410
    1缶
    欠品中
    Qシリーズ(Q4ホワイト・Q3ホワイト・Q2ホワイト・Qヒート)を簡単に、綺麗に剥離する専用除去剤です。
    用途遮光剤除去容量(L)20
  • Q3ホワイト HERMADIX

    Q3ホワイト

    HERMADIX
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    3日以内出荷
    温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 ガラス、農ビ、ポリエチレン、ポリカーボ、アクリル、フッ素フィルムなどの幅広い被覆材に使用できます。 降雨による自然剥離があり、2 ~ 3 カ月間程度での自然剥離を望む場合におすすめです。 遮光が不要になったとき、専用除去剤(リムービット)で簡単に、綺麗に除去することができます。
    用途遮光色ホワイト容量(L)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
  • Q4ホワイト HERMADIX

    Q4ホワイト

    HERMADIX(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶
    当日出荷
    温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、 ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。 耐用期間は約10~12週間です。
    用途遮光色ホワイト容量(L)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
  • ボルナドファン Vornado

    ボルナドファン

    Vornado
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    3日以内出荷
    1年中働く省エネ循環扇!作物に影響を与えないやわらかな風が生み出す独自の循環能力。 【夏場の高温対策】空気を循環させることにより、温室内の温度ムラを解消し、夏場の局所的な恒温状態を改善。 【冬場の暖房の効率化】温室上部にある温かい空気を下の方に循環させることにより、暖房の効率化を図ることができます。 【梅雨時・冬場における空気の淀みを解消】閉めきった温室の空気の淀みを解消し防ぎます。 他には真似のできない空力設計(国際特許取得:PatentNo.4927324) 耐湿・耐塵性を重視した全閉型モーターを使用。 エコを考える製品ならではの省電力設計。 樹脂ボディにより軽量かつ静音。農薬等にも強い。 取付がとても容易で床置きも可能。
    質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×383×415最大風量(m3/min)(50/60Hz)73/81最大風速(m/s)5.4/6.2(50/60Hz)羽根径(Φmm)290
  • すくすくファン ステンレス 100V スイデン

    すくすくファン ステンレス 100V

    スイデン
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    用途空気循環・施設園芸・栽培施設などに付属品取付け金具(Φ25.4以下の丸パイプ用)×4、取付け金具(□50mm以下の角パイプ用)×2、取付け金具(Φ32以下の丸パイプ用)×4、取付けボルトセット(M8×25ボルト(SUS)・M8ナット(SUS)・Φ8スプリングワッシャー(SUS))×各8トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質ステンレス(本体)、樹脂(フロントガイドベーン)幅(mm)522型式天井吊り下げ質量(kg)7.8高さ(mm)493使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)248周波数(Hz)50/60電流(A)0.74/0.88(強)、0.53/0.64(弱)電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz78/88(強)、71/72(弱)モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×248×493消費電力(W)(50/60Hz)62/75(強)、47/57(弱)機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付保証期間1年間アズワン品番64-9623-41騒音値(dB)(50/60Hz)61.5/62(強)、59.5/56.5(弱)標準消費電力料金(50Hz)1.9円/h標準消費電力料金(円/h)1.9/2.3上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)2.3円/h色(羽根)シルバー
  • 簡易外気導入システム OutsidAir 誠和アグリカルチャ

    簡易外気導入システム OutsidAir

    誠和アグリカルチャ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1組ほか
    欠品中
    アウトサイダーは100V電源で動作する簡易外気導入システムです。外気を均一にハウス内に導入することで、ハウス外へ向けて空気の流れを作り出し、高温時のハウス内環境を改善します。ハウス内の熱い空気を、導入した外気で押し出すことでハウス内気温・湿度を下げるだけでなく、空気の流れによって植物の蒸散が促され、さらなる温度低下が期待できます。
    用途農業用ハウス内への外気導入セット内容送風機本体・フレキシブルダクト・穴あきダクト・かご・防虫ネット・S字フック・ゴムバンド定格電圧(V)100定格消費電力(W)(50/60Hz)300/400
  • 30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    30・35cmストレートパワーファン(循環扇)

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    3日以内出荷
    用途高所取付用仕様後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)
  • ハウスヒーター 暖太郎 グリーンライフ

    ハウスヒーター 暖太郎

    グリーンライフ(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~60
  • ベルト駆動換気扇 シャッタなし フルタ電機

    ベルト駆動換気扇 シャッタなし

    フルタ電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    22日以内出荷
    強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
    用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
  • 25cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    25cmストレートパワーファン(循環扇)

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    3日以内出荷
    仕様前後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色)質量(kg)5.5方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温)公称出力(W)25羽根径(Φmm)250
  • 暖太郎替え芯 グリーンライフ

    暖太郎替え芯

    グリーンライフ(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質ガラス繊維
  • コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コントロールボックス タイマータイプ ストレートパワーファン専用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    5日以内出荷
    タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能
    仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマータイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間
  • 速度調節器 ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    速度調節器 ストレートパワーファン専用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    5日以内出荷
    循環扇の風速を5段階に調節可能。電圧制御のためノイズが発生しません
    仕様速度切替:5段階質量(kg)20電源(V)3相200 50/60Hz制御方式3相トランスタップ電圧制御方式相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)運転(切換)タイマー運転・連続運転自動・切タイマー24時間タイマー、最小設定単位15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)20台/21台・PF-H30CTD(50/60Hz)13台/12台・PF-H35CTD(50/60Hz) 8台/7台
  • コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用 メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)

    コントロールボックス タイマー+サーモタイプ ストレートパワーファン専用

    メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能
    仕様制御容量:8A質量(kg)4.7タイプタイマー+サーモタイプ電源(V)3相200 50/60Hz表示電源ランプ、運転状態表示ランプ温度センサーサーミスタ相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)外装(本体)高耐食めっき鋼板周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)温度設定範囲(℃)0~50運転(切換)自動・手動・切時間設定単位(最小)15分最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)動作周期24時間リード線長さ(m)30
  • 外付け吊り下げ式窓セット 南榮工業

    外付け吊り下げ式窓セット

    南榮工業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    11日以内出荷
    オリジナルハウスOH-57シリーズに使用可能な吊り下げ式の窓セットになります。
    用途自動でハウス内の熱気を排出し、ハウス内部の温度をさげます。
  • トップクリア スディラック社

    トップクリア

    スディラック社
    ¥30,980税込¥34,078
    1個(21.6kg)
    3日以内出荷
    トップクリアはトランスパー、エクリプスLD、オプティフューズ用の除去剤です。スディラック社の塗料は、栽培シーズンの終わりに自然分解しますが、除去剤をお使い頂くと一時間足らずで簡単に除去できます。
    用途トランスパー、エクリプスLD、オトランスパー、エクリプスLD、オプティフューズ用の除去剤。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)
  • エクリプスF4 スディラック社

    エクリプスF4

    スディラック社
    ¥23,980税込¥26,378
    1個(20kg)
    3日以内出荷
    夏の温室内を涼しく保ちながら農産物の品質と生産高をUP!!スディラック社の温室用製品は99%自然分解する成分なので農産物にも環境にも安心です。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。エクリプスは温度変化に敏感な花や野菜の栽培に最適です。遮光効果により温室内の温度を下げ、日射や湿度を最適にコントロールします。通気を制御することで温室内のCO2も残留し、光合成の効率を高めます。遮光効果の持続期間は3~5ヵ月です。
    用途遮光剤・温室用塗料。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)色【缶】緑
  • エクリプスF6 スディラック社

    エクリプスF6

    スディラック社
    ¥25,980税込¥28,578
    1個(20kg)
    3日以内出荷
    夏の温室内を涼しく保ちながら農産物の品質と生産高をUP!!スディラック社の温室用製品は99%自然分解する成分なので農産物にも環境にも安心です。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。エクリプスは温度変化に敏感な花や野菜の栽培に最適です。遮光効果により温室内の温度を下げ、日射や湿度を最適にコントロールします。通気を制御することで温室内のCO2も残留し、光合成の効率を高めます。遮光効果の持続期間は4~6ヵ月です。
    用途遮光剤・温室用塗料。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)色【缶】緑
  • エクリプスLD スディラック社

    エクリプスLD

    スディラック社
    ¥28,980税込¥31,878
    1個(20kg)
    3日以内出荷
    Eclipse(R) LD は、温室用の取り外し可能な白色遮光コーティングです。季節を通じて過度の光と熱から作物を保護し、すべての標準的な温室の外側に適用できます。エクリプス LD は水と混ぜるだけでさまざまな用途に使用できるため、ベーシックでありながら万能な製品として世界中の園芸分野で使用されています。エクリプス LD は耐摩耗性に優れており、シーズンの終わりにトップクリアで簡単に除去できます。Eclipse LD は、光と温度を同じ比率で低減する、非常に効率的で多用途の遮光効果を提供します。温室の表面に塗ることで温室内の温度を下げることができるフランス「スディラック社」の遮光剤です。植物の生育に必要な光合成を促す太陽光はしっかり通し、材質は自然に分解される環境にも優しい遮光剤です。
    用途遮光剤・温室用塗料。溶液を作る際は多くの量を一度に混ぜるのではなく少しずつ攪拌しながら希釈して下さい。原液は沈澱しやすいため、希釈後は速やかに塗布を始めて下さい。吹付作業中も時々攪拌して下さい。他社の塗料とは混合しないで下さい。(付着力の低下や除去剤で取り除けなくなる場合があります)塗料が目や口に入らないようにして下さい。子供の手の届かない所に保管してください。)色【缶】白
  • 循環扇 エアビーム フルタ電機

    循環扇 エアビーム

    フルタ電機
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    22日以内出荷
    高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
    用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
  • ベルト駆動換気扇 シャッタ付 フルタ電機

    ベルト駆動換気扇 シャッタ付

    フルタ電機
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    22日以内出荷
    強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
    用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
  • 風圧シャッタ フルタ電機

    風圧シャッタ

    フルタ電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    22日以内出荷
    30cmから120cmまでのフルタシャッタなし換気扇に対応します。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。(AS100のみオールアルミ)フィルム留め具無し(S/NSウエザカバー対応)
    用途フルタ電機株式会社のシャッタなし換気扇に使える風圧シャッタです。
  • ウエザカバー フルタ電機

    ウエザカバー

    フルタ電機
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    22日以内出荷
    取付けの簡単な軽量コンパクトタイプなので、シャッタとの共締め使用が可能です。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。
    用途フルタMG・BFSG型換気扇、ENS・NS・S型シャッタ対応の軽量コンパクトカバーです。
  • エアビーム専用制御盤 フルタ電機

    エアビーム専用制御盤

    フルタ電機
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    22日以内出荷
    フルタ電機株式会社の制御盤です。使用目的に応じて様々な機種を選ぶことができます。
    用途エアビーム専用の制御盤です。
  • 多目的電動シャッター フルタ電機

    多目的電動シャッター

    フルタ電機
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    22日以内出荷
    強風に強い構造で、高い耐候性を誇ります。シャッタなし換気扇との組み合わせや、吸気口、排気口として利用できます。シャッタは電気駆動で完全に開くため、換気扇の風力低下を起こしません。レバー式ブレーキ解除装置で、停電時などにも手動での開閉が可能です。
    用途施設園芸の確実な吸気・排気を行える電動シャッターです。電源(V)単相200
  • Qヒート HERMADIX

    Qヒート

    HERMADIX
    ¥41,980税込¥46,178
    1缶
    当日出荷
    温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 熱線を反射してハウス内の温度上昇を抑え、植物の光合成に必要な光を通します。 耐用期間は約10~11週間です。
    用途遮光容量(kg)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
  • 風太郎羽根(35cmアルミ3枚) ナカトミ

    風太郎羽根(35cmアルミ3枚)

    ナカトミ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    適合CV-3510,CV-3530用

『ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

ヒーター・換気