絞り込み
ブランド
  • フルタ電機
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(5)
  • HERMADIX(4)
  • スディラック社(4)
  • グリーンライフ(2)
  • スイデン(1)
  • ナカトミ(1)
  • 南榮工業(1)
  • Vornado(1)
  • 誠和アグリカルチャ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風圧シャッタ フルタ電機

    風圧シャッタ

    フルタ電機
    19,980税込21,978
    1台
    22日以内出荷
    30cmから120cmまでのフルタシャッタなし換気扇に対応します。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。(AS100のみオールアルミ)フィルム留め具無し(S/NSウエザカバー対応)
    用途フルタ電機株式会社のシャッタなし換気扇に使える風圧シャッタです。
  • 循環扇 エアビーム フルタ電機

    循環扇 エアビーム

    フルタ電機
    53,980税込59,378
    1台
    22日以内出荷
    高性能、省エネルギー:業界TOPクラスの到達距離、送風性能と、省エネルギー性能を全機種で両立しました。直進性が高く、強い風の広がりも小さいので、カーテンなどのバタつきによる傷みを抑えます。高耐久性:施設園芸ハウス専用設計の循環扇として長い実績を誇ります。モーターなどの部材に、耐候性、耐食性に優れる部品を採用する長寿命設計です。低騒音:全機種低騒音を達成。運転音が気にならないので、作業の邪魔になりません。騒音を気にせず運転できます。設置場所不問:付属の標準取付金具と豊富なオプション金具で、ハウス内のあらゆる取付ベースに設置できます。高い安全性:全機種とも細目ピッチの後部ガードを採用し、安全性が高いです。
    用途ハウス内で水平方向の気流をつくる循環線です。
  • ベルト駆動換気扇 シャッタ付 フルタ電機

    ベルト駆動換気扇 シャッタ付

    フルタ電機
    149,800税込164,780
    1台
    22日以内出荷
    強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
    用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4
  • ウエザカバー フルタ電機

    ウエザカバー

    フルタ電機
    51,980税込57,178
    1台
    22日以内出荷
    取付けの簡単な軽量コンパクトタイプなので、シャッタとの共締め使用が可能です。高耐食性新素材の採用により、耐久性に優れます。
    用途フルタMG・BFSG型換気扇、ENS・NS・S型シャッタ対応の軽量コンパクトカバーです。
  • エアビーム専用制御盤 フルタ電機

    エアビーム専用制御盤

    フルタ電機
    66,980税込73,678
    1台
    22日以内出荷
    フルタ電機株式会社の制御盤です。使用目的に応じて様々な機種を選ぶことができます。
    用途エアビーム専用の制御盤です。
  • 多目的電動シャッター フルタ電機

    多目的電動シャッター

    フルタ電機
    95,980税込105,578
    1台
    22日以内出荷
    強風に強い構造で、高い耐候性を誇ります。シャッタなし換気扇との組み合わせや、吸気口、排気口として利用できます。シャッタは電気駆動で完全に開くため、換気扇の風力低下を起こしません。レバー式ブレーキ解除装置で、停電時などにも手動での開閉が可能です。
    用途施設園芸の確実な吸気・排気を行える電動シャッターです。電源(V)単相200
  • ベルト駆動換気扇 シャッタなし フルタ電機

    ベルト駆動換気扇 シャッタなし

    フルタ電機
    119,800税込131,780
    1台
    22日以内出荷
    強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
    用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4

ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

ヒーター・換気