14ページ目: その他防災用品

566件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続継手 ナショナルマリン接続継手ナショナルマリン
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
設置場所の大きさに合わせて設定できます。 軽くて、耐久性に優れ、反復使用ができます。 コンパクトな設計で保管場所を取りません。 サイズについては、ご要望に応えます。
トラスコ品番100-0539材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【本体】200(2連)×300、【B型】Φ200×2連×高さ150、【防災型】500×250×高さ300
蛇口付給水器 ナショナルマリン蛇口付給水器ナショナルマリン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
仕様トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計・衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用トラスコ品番100-0520材質補強布入り塩ビシート質量(kg)12高さ(mm)550寸法(長さL×幅W)(mm)Φ65×1300
ナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用 ナショナルマリンナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用ナショナルマリン(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ高さ(mm)700使用温度範囲(℃)-20~60
飲料用フタG型用 ナショナルマリン飲料用フタG型用ナショナルマリン
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0512適合機種T-IG10000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)8.1高さ(mm)420使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)3850
飲料用フタF型用 ナショナルマリン飲料用フタF型用ナショナルマリン
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0537適合機種T-IF5000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)3.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2750
飲料用フタE型用 ナショナルマリン飲料用フタE型用ナショナルマリン
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番102-1065適合機種T-IE2500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)2.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2150
飲料用フタD型用 ナショナルマリン飲料用フタD型用ナショナルマリン
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0517適合機種T-ID2200用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)2.1高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)2150
飲料用フタC型用 ナショナルマリン飲料用フタC型用ナショナルマリン
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0521適合機種T-IC1500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)1.7高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)1800
飲料用フタB型用 ナショナルマリン飲料用フタB型用ナショナルマリン
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0544適合機種T-IB1000用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)1.2高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)1500
飲料用フタA型用 ナショナルマリン飲料用フタA型用ナショナルマリン
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。
トラスコ品番100-0506適合機種T-IA500用材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)0.8高さ(mm)260使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)1150
マリンテナーMT-2型 ナショナルマリンマリンテナーMT-2型ナショナルマリン
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
枠を組み立てる必要がなく、水を入れるだけで立ち上がります。 底部が正四角型のため、デッドスペースをとりません。 使用しない時は小さく格納できます。
仕様飲料水用としての材質を選定トラスコ品番100-0515材質補強布入り塩ビシート質量(kg)11高さ(mm)730容量(L)1000適合規格水道法水質基準、厚生省令69号適合下部寸法(mm)1480×1480上部寸法(mm)800×800
くみたてそう飲料用 ナショナルマリンくみたてそう飲料用ナショナルマリン
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
水道法水質基準に適合(飲料用)します。 使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組立て、分解が簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密構造です。
トラスコ品番100-0528材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)4.5高さ(mm)700使用温度範囲(℃)-20~60容量(L)200外径(Φmm)600
M2用シート兼格納袋 ナショナルマリンM2用シート兼格納袋ナショナルマリン
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途1000Lタンク用トラスコ品番100-0519材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.8寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
M2000用専用ケース ナショナルマリンM2000用専用ケースナショナルマリン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
トラスコ品番100-0535材質補強布入り塩ビシート幅(mm)700質量(kg)4高さ(mm)200奥行(mm)950
M1用シート兼格納袋 ナショナルマリンM1用シート兼格納袋ナショナルマリン
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
使用しない時はコンパクトに収納できます。 従来の車載式アルミタンクよりはるかに経済的です。 飲料水としての材質を選定します。 水道法水質基準、厚生省令69号適合です。 トラック走行時の衝撃防止用三層構造設計。 衛生面を考慮しての二重圧縮袋を使用。
用途500Lタンク用トラスコ品番100-0503材質補強布入り塩ビシート質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W)(mm)1800×1800
くみたてそう工業用 ナショナルマリンくみたてそう工業用ナショナルマリン
198,800税込218,680
1個
3日以内出荷
使用しない時は、コンパクトに格納できます。 組み立て、分解が簡単です。 内面が平滑で水切れが早く手入れが簡単です。 高周波溶着加工による優れた気密加工です。
用途工業用に、メッキ液他、薬液用予備槽に、農水産物の洗浄に、農薬散布他、農業用貯水槽に仕様T-K200のみ格納袋付トラスコ品番102-1064材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)17高さ(mm)700容量(L)1500外径(Φmm)1650
メカニカルプラグ BIGタイプ300mm用 カンツールメカニカルプラグ BIGタイプ300mm用カンツール
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6568質量(kg)7.3材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ BIGタイプ250mm用 カンツールメカニカルプラグ BIGタイプ250mm用カンツール
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6550質量(kg)5.7材質(本体)合成ゴム
マルメルト 丸和ケミカルマルメルト丸和ケミカル
509税込560
1個ほか
当日出荷
「土NO袋」専用の脱水剤です。 「土NO袋」を使い終わった後、吸水ポリマーを水に戻します。 戻った水は中性(pH6.4)であり河川や下水に流しても問題はありません。
トラスコ品番324-3745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×220×15
貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデル メテックス貯水して運べる防災バッグ TANAKAモデルメテックス
7,298税込8,028
1個
8日以内出荷
「人が浮ける防災バッグ」は、阪神大震災で被災した弟と救援に駆けつけた兄の体験をもとに、防災士となった兄弟が開発した実用的な防災バッグです。1)防水・浮力機能:密閉防水でライフジャケットL1相当の浮力があり、津波・洪水時にも浮いて命を守る。2)多機能キャスター付:キャスターとバッグが分離可能で、背負う・引く・手持ちができ、高齢者や女性も楽に運べる。3)耐久性・設置性:丈夫で破れにくいターポリン素材を採用し、家庭・オフィス・学校にも設置しやすいデザイン。長期避難生活にも対応し、緊急時に本当に役立つ防災バッグです。
用途災害用。アウトドア用。材質バッグ:PVC幅(mm)350高さ(mm)480奥行(mm)250
サラヤ 介護衛生セット SARAYA(サラヤ)サラヤ 介護衛生セットSARAYA(サラヤ)
51,980税込57,178
1ケース
4日以内出荷
携帯して、訪問ケアや外出時などの感染対策に。感染対策に必要な衛生用品を、使いやすい50mLの少量規格でセットにしました。携帯に最適ですので、いつでもサッと取り出してお使いいただけます。
セット内容【うがい薬】コロロ(50mL×1本)【手洗い石けん液】ウォシュボンG(50mL×1本)【手指消毒剤】ヒビスコールSH(50mL×1本)【清浄除菌剤】サポステ(50mL×1本)【アルコール含浸不織布ガーゼ】アルガーゼ×10枚 / マニュアルカード×1枚 / 携帯用ポーチ
交換用カートリッジ Greeshow交換用カートリッジGreeshow
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
携帯浄水ボトGS-285専用の交換用カートリッジ(浄水フィルター)です。高品質Ahlstromフィルターを採用し、粒子、雑菌や原虫嚢子、PFAS、沈殿物などの不純物をろ過することができます。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。ろ過精度(μm)2動作温度(℃)5~40ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。材質(ろ材)Ahlstrom(アールストローム)
スーパーデリオス(ボトルセット) キッツマイクロフィルタースーパーデリオス(ボトルセット)キッツマイクロフィルター
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
搭載されている中空糸膜は一般細菌もろ過できる高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。
トラスコ品番565-7295幅(mm)66高さ(mm)235奥行(mm)45
デリオス&ウォーターパック キッツマイクロフィルターデリオス&ウォーターパックキッツマイクロフィルター
3,998税込4,398
1個
当日出荷
搭載されている中空糸膜は細菌除去率99.9999%の高性能フィルターで、防災、アウトドアなど多用途に使用できる携帯浄水器です。国内のほとんどのペットボトルに取り付けが可能です。本製品は売り上げの一部を災害復興支援に寄付するようになっております。
トラスコ品番565-7297幅(mm)156高さ(mm)335奥行(mm)45
デリオス キッツマイクロフィルターデリオスキッツマイクロフィルター
3,500税込3,850
1個
当日出荷
デリオス&ウォーターパックの交換カートリッジとなります。
トラスコ品番565-7294幅(mm)45高さ(mm)78奥行(mm)45
スーパーデリオス(交換カートリッジ) キッツマイクロフィルタースーパーデリオス(交換カートリッジ)キッツマイクロフィルター
2,898税込3,188
1個
当日出荷
スーパーデリオス(ボトルセット)の交換カートリッジとなります。
トラスコ品番565-7298幅(mm)45高さ(mm)78奥行(mm)45
トリアージシート SICトリアージシートSIC
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
緊急度・重症度に応じて傷病者の待機場所を分別するシート
用途災害時・非常時セット内容黒/赤/黄/緑の4色セット
エアーテント エックスグロー XC3 ホワイト 基本セット 電動ポンプ付 スカイウォークエアーテント エックスグロー XC3 ホワイト 基本セット 電動ポンプ付スカイウォーク
849,800税込934,780
1式
32日以内出荷
専用ポンプで空気を入れ5分で完成するエアーテントです。 組立は女性お一人でも可能です。(収納時のエアー抜きは約1分程度) 軽量(テント本体15kg)でコンパクト(テント本体宅配便140サイズ)です。 横幕はファスナー取付で自在な喚起や出入専用口も備えます。 防炎、撥水、UV耐候加工済みです。
仕様●間口(m):3.0●奥行(m):3.0●天幕色:白●棟高(m):2.6●軒高(m):1.96●セット内容:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●サイズ:幅3m、奥行3m、全高2.6m、開口高1.96m、本体重量8.3kg●加工:防炎、撥水、UV●完成時間:付属電動ポンプ5分●材質/仕上:本体:ポリエステル●セット内容/付属品:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●屋外使用時は十分な固定を行い、強風(風速10m/秒以上目安)の際のご使用はお控えください。●降雪時はテントに積もる雪を払ってください。●テントチューブの空気圧は、温度や気圧で変化いたします。●空気圧は適正を保ってください。●原産国:ドイツ●コード番号:257-9480アズワン品番67-5678-36
エアーテント エックスグロー XC3 ブラック 基本セット 電動ポンプ付 スカイウォークエアーテント エックスグロー XC3 ブラック 基本セット 電動ポンプ付スカイウォーク
849,800税込934,780
1式
32日以内出荷
専用ポンプで空気を入れ5分で完成するエアーテントです。 組立は女性お一人でも可能です。(収納時のエアー抜きは約1分程度) 軽量(テント本体15kg)でコンパクト(テント本体宅配便140サイズ)です。 横幕はファスナー取付で自在な喚起や出入専用口も備えます。 防炎、撥水、UV耐候加工済みです。
仕様●間口(m):3.0●奥行(m):3.0●天幕色:黒●棟高(m):2.6●軒高(m):1.96●セット内容:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●サイズ:幅3m、奥行3m、全高2.6m、開口高1.96m、本体重量8.3kg●加工:防炎、撥水、UV●完成時間:付属電動ポンプ5分●材質/仕上:本体:ポリエステル●セット内容/付属品:テント本体、横幕4枚、専用電動ポンプ、ハンドポンプ、固定ロープ、補修キット、交換用チューブ1本、組み立てマニュアル●屋外使用時は十分な固定を行い、強風(風速10m/秒以上目安)の際のご使用はお控えください。●降雪時はテントに積もる雪を払ってください。●テントチューブの空気圧は、温度や気圧で変化いたします。●空気圧は適正を保ってください。●原産国:ドイツ●コード番号:257-9478アズワン品番67-5678-35
パッケージ型消火設備 露出型 (盤付き型) モリタ宮田パッケージ型消火設備 露出型 (盤付き型)モリタ宮田
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
容量(L)80
C17.7 ボンベ モリタ宮田C17.7 ボンベモリタ宮田
1,698税込1,868
1台
6日以内出荷
クリーニング用ボンベPA1LCO2NH モリタ宮田クリーニング用ボンベPA1LCO2NHモリタ宮田
36,880税込40,568
1台
6日以内出荷
浸潤剤等入水 モリタ宮田浸潤剤等入水モリタ宮田
12,980税込14,278
1箱
6日以内出荷
水(湿潤材等入り)消化薬剤 スーパーウォーター(SW)です。
成分硫酸塩類、凝固点降下剤、腐食抑制剤、着色剤容量(L)21.4パッケージ21.4Lキュービティナー入り
おいるとれっ粉 日保おいるとれっ粉日保
7,198税込7,918
1袋
4日以内出荷
廃ガラスを主成分とした環境にやさしい商品で粉をふるだけで使い方簡単。油汚れを固めて回収
用途油吸着・油汚れ削ぎ落し成分主成分 ±5%、二酸化ケイ素 73.5%、酸化カルシウム 12.1%、酸化ナトリウム 10.5%、酸化アルミニウム 1.57%、酸化カリウム 0.98%、酸化マグネシウム 0.42%関連資料(0.12MB)
風ウエイト 固定用ウエイト 2本組 多摩川クラフト風ウエイト 固定用ウエイト 2本組多摩川クラフト
35,980税込39,578
1組(2本)
7日以内出荷
車に積める二つ折りでコンパクトな重りです。 自重8.5kg以上、スパイク付きの特許ウエイトです。A面・B面の使い分けが可能。A面 : タイル張床の滑り止めです。病院や地下鉄構内など、円滑なタイル張りの床で滑り止め効果を発揮します。B面 : アスファルトのスパイク/鋲です。駐車場や道路など、アスファルトで舗装された地面に高いグリップ機能を発揮します。
質量(kg)8.5×2本組寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1370×50×15アズワン品番65-1794-68
ウォーターバッグ 3L エピオスウォーターバッグ 3Lエピオス
199税込219
1個
翌々日出荷
1L単位のメモリ付きの3Lサイズの給水バッグ女性やシニアでも持ち運びやすい3Lサイズ視認性の良い白色ボディ
材質ポリエチレン、PA、PET寸法(mm)250×120×325質量(g)45アズワン品番65-0595-52
コンパクトフォームクッションシート エピオスコンパクトフォームクッションシートエピオス
289税込318
1個
8日以内出荷
薄くて軽量なクッションシートコンパクトに折り畳んで手軽に携帯
材質XPE、ポリエステル質量(g)20収納時寸法(mm)125×145×45使用時寸法(mm)330×270×5アズワン品番65-0595-51
ウォーターピュアプロ用交換フィルター ワイズグローバルビジョンウォーターピュアプロ用交換フィルターワイズグローバルビジョン
36,980税込40,678
1セット(2本)
10日以内出荷
ウォーターピュアプロ用交換カートリッジ
直径×長さL(Φmm×mm)63×300アズワン品番63-1209-23
アクリル板スタンド 光アクリル板スタンド
1,198税込1,318
1パック(2枚)
翌々日出荷
W650×H545サイズまでのアクリル板に取り付けて飛沫感染防止等の簡易スタンドにできます。
トラスコ品番208-7220材質アクリル透明高さ(mm)5質量(g)51奥行(mm)180間口(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(適合アクリル板)545×650×3アズワン品番65-1970-22
組立式2000L用カバー キャンパルジャパン組立式2000L用カバーキャンパルジャパン
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
材質PVCターポリン無毒加工質量(kg)約3.0ブルー直径×高さ(cm)188×13
その他防災用品