3ページ目: その他防災用品
災害時に記録をつけたり、掲示板に用件などを張り出すための必需品。
質量(g)約90
寸法(cm)約15×8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
質量(kg)1.6
寸法(幅W×長さL)(m)2×2
メッキ液 他薬液用予備水槽として。
工業廃液等予備水槽として。
設備洗浄用水槽として。
組み立て分解が簡単。軽量でコンパクトに収納できます。
ターポリン(補強布入り塩ビシート)使用による優れた耐久性です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
オプション品として、耐薬品性に優れたポリエチレン製「内張シート」をお勧めいたします。画像は内張シート使用例。
非常用生理用品24枚は、普通のナプキンの1/2サイズの為コンパクトに保管が可能な非常用の生理用品です。
用途災害時の避難用に。
入数(枚)12入り×2袋
1セット(24枚)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
サイズはM~LとL~LL の2 種類をご用意。かさばる成人用紙おむつを省スペースで保管できます。パンツとテープ式2通りに使えます。「臭い」の発生を強力ブロック。横漏れ防止で安心の幅広吸収体。全面通気性でムレにくい。
タイプテープ&パンツ
箱寸法(mm)300×540×390mm
入数4パック
日本製のダンボール製の簡易ベッド。ダンボールなので頑丈・軽量です。
組立不要!工具不要!箱を広げるだけでベッドに早変わり。丈夫で耐久性も抜群。
蛇腹状の本体をパッと伸ばして、天板を載せるだけ!わずか8秒設置!どなたでも簡単に使えます。
使用時は長さ約1.9mあり、身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。
血流が悪くなることで発症しやすくなるエコノミー症候群や、床のホコリを吸うことによる呼吸器疾患を防止。
雑魚寝による身体への負担を軽減。空気の層で地面からの冷気を防ぎます。
使わないときはコンパクトに収納でき、保管に便利。防災備蓄用に最適です。3辺合計160cm以内でコンパクト設計!
用途簡易ベッド、ジャバラベッド、避難所、災害時、避難生活、防災、備蓄、エコノミー症候群対策、呼吸器疾患防止、雑魚寝解消
セット内容ジャバラ式ベッド本体×1個、天板×1枚
材質ダンボール
寸法(cm)組立後:約190×80×25、箱単体:約82×44×26.5
質量(g)約7
耐荷重(kg)2650
1台
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
手軽に全身防護
セット内容防護服L×1、セーフティーゴーグル×1、不織布マスク(個包装)×1、ニトリルグローブL×1組、使い捨てビニール製靴カバーロング×1組
材質不織布、PE、PVC、ニトリル
包装形態チャック付き袋
寸法(mm)防護服:総丈約1900×胸囲約1400×袖丈約950、上着の裾囲約160、ズボンの裾囲約220、ビニール製靴カバーロング:約340×600、ゴム部分90、不織布マスク:約175×95、ニトリル手袋Sサイズ:全長約230、前後セーフティゴーグル:180×60×70
アズワン品番65-1825-20
1セット
¥2,091
税込¥2,300
3日以内出荷
大地震発生時の二次災害「通電火災」を防ぐ
震度5強相当以上の地震で確実にブレーカーを落とします
ご家庭のブレーカーにカンタンに取り付けできます
感知震度を5・6・7相当の3段階を選んで設定可能
阪神大震災では出火原因の約6割が電気の復旧に伴って電気器具などから出火した「通電火災」によるものです。
震災直後は無事でも、通電火災による火事に巻き込まれる可能性が高いことに今、対策が急がれてます。
今日では、消防署や電力会社等では避難の際は必ずブレーカーを落とす指導をしており、ブレーカーのスイッチを落とすことで通電火災による二次災害を防ぐ事が出来るのです。
しかし、いざ大地震が発生してしまったら慌ててしまい、万が一の事を考えブレーカーを落として避難することができるのでしょうか?
そんな時のために「スイッチ断ボール3」これは、震度5以上の揺れに対して自動的にブレーカーのスイッチを遮断する機能を持った画期的な商品です。
取り付けはカンタンで、家庭用ブレーカーなら全てに取り付けできます。
感知震度を震度5・6・7相当の3段階を選んで設定が可能です。
東日本大震災復興支援の一環として宮城県で製造してます。
セット内容ベース、おもり玉、ヒモ、震度調節用リング(小・大)、穴通し、キャップ5種
材質ABS樹脂、おもり玉:鉄球にABS樹脂被覆
質量(g)ベース本体:約10、おもり玉:約45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベース本体:約3.4×2.8×5.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)8
収納時寸法(mm)W810×D410×H210
組立寸法(mm)W1900×D730×H410
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。
種別ノンスリップマット
材質基材:樹脂
色黒
テープ長さ(m)18
粘着剤アクリル系
シャベル等の柄に付けるだけで、前に傾く姿勢をとらずに作業でき、雪かき、砂除けなど楽々。
腰に負担がかかりません。
取り付ける柄の長さにあわせてサイズを調整できます。(対応柄サイズ:26~40mm)
質量(g)170
材質スチール・ポリプロピレン
寸法(cm)16.5×13×5
RoHS指令(10物質対応)対応
緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
用途多機能ツール。
RoHS指令(10物質対応)対応
スポーツ・アウトドア・緊急時に威力を発揮し廃棄も簡単。環境にも優しい素材。
緊急時のメモに。水に濡れても破れない。
くり返し使える。食器用洗剤で水洗いが可能。熱湯消毒・台所漂白剤での除菌・漂白もできる。
仕様長皿・コップ折り方付
材質炭酸カルシウム(石灰石由来)、高密度ポリエチレン
寸法(mm)195×195
1個
¥170
税込¥187
欠品中
避難所生活の負担を軽減し、快適な睡眠環境を提供。抗菌・防水・UVカット。幅80cmのゆったりサイズと300kgの耐荷重を実現した頑丈設計。レバー機構により、わずかな力で誰でも簡単に組立可能。肩掛け・手持ち両用の収納バッグ付きでコンパクト収納、持ち運びも快適。ポリエステル素材で寝心地やわらか。抗菌・難燃加工済。ベッドサイド両側にポケット収納。起き上がり用の補助ベルト付きで楽に起き上がれます。
セット内容本体 、枕 、起き上がり用ベルト 、不織布シーツ付(綿100%) 、持ち運び用取っ手付本体収納袋 、取扱説明書
材質本体生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)、収納生地:ポリエステル(抗菌・難燃加工)
質量(kg)約7.5
色生地:ネイビ一、フレ一ム:シルバ一、収納袋:ネイビ一
耐荷重(kg)300
寸法(cm)展開時:約200×80×45、収納時:約105×25×13、ケース:約100×26×13
材料フレ一ム:アルミ & スチ一ルパイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ストロー型携帯浄水器は魔法のライフストローと呼ばれています。軽量で超コンパクト。いつでもどこでも持ち運びができます。交換可能なAhlstromフィルターを搭載し、大腸菌やコレラ菌、原虫嚢子、沈殿物などを徹底除去。安全で清潔な飲料水を提供します。フィルター1個で200L(500mlペットボトル約400本分)のろ過が可能。28mmねじ込み構造で日本国内のほとんどのペットボトルに取付可能。簡単に清潔な水を確保できるため、キャンプや釣り、登山などアウトドアでのご使用はもちろん、緊急時の備えとして防災リュックに常備しておきたい商品です。
仕様ろ材取替時期:200L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)Φ32×長さ176
質量(g)58
ろ過精度(μm)2
動作温度(℃)5~40
ろ過流量200mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:Ahlstrom(アールストローム)
わずか350gの軽量コンパクト設計、USB充電式の携帯浄水器です。キャンプ・登山・釣り・旅行などにも持ち運び便利でワンタッチで簡単に水道水はもちろん、渓流の水や雨水も清潔な飲料水に浄水します。ミネラルを保ちつつ雑菌や有害物質を除去するGreeshow独自技術を搭載しています。高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。また非常用LEDライト(SOS機能尾付き)を搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L※原水の水質によって浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほどカートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
付属品内蔵フィルター× 1 、プレフィルター× 1
質量(g)350
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×53×107
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
ボタン一つで簡単に浄水できる大容量バッテリーを搭載した携帯浄水器はLEDライトを搭載し、夜間照明や非常時のSOS信号の機能を有します。デュアルカートリッジシステムを採用し、5段階浄化プロセス(中空糸膜フィルター含む)により99.9999%の除去率を達成。河川水や湖水も安全に飲用可能です。ワンプッシュ操作で簡単浄水、高容量バッテリーにより長時間連続使用が可能。非常用LEDライト(SOS機能付き)が搭載。厚生労働省水質検査適合品・日本防災協会推奨・FDA国際認証を取得した信頼の品質です。
仕様ろ材取替時期:1000L ※原水の水質によっては浄水カートリッジの寿命に影響を及ぼす場合があります。水質が劣るほど、カートリッジの交換が必要になる頻度が高くなります。
寸法(mm)長さ95×幅70×高さ160
質量(g)180
ろ過精度(μm)0.01
入力USB-C(DC5V2A)
動作温度(℃)5~40
ろ過流量500~600mL/分※本製品のフィルターろ過容量は、水道水を基準に測定したものです。使用環境によって異なる場合がありますので、予めご了承ください。
材質(ろ材)種類:中空糸膜、個数:外付けフィルター、内蔵フィルター
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。
材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル
質量(kg)15.5
種類本体
構造組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)305×305×76
取扱説明書(2.42MB)
1台(4678L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
丈夫で破れにくいクラフト+PEクロス紙をもちいた緊急用の寝袋と、軽量で保温性の高いフリース素材をの毛布のセット品です。
あわせて使うことで、雨や風を防ぎ、高い保温力で寒さを和らげます。
帰宅困難時用の備蓄品として最適です。
用途災害時、帰宅困難時の寝具として。
関連資料(0.26MB)
車いす用クッションに最適
デスクチェア・食卓チェアに使えますカバー洗濯可能(手洗い)
セット内容本体×1
材質天然ゴム・麻
包装形態OPP袋
寸法(mm)400×400×50
アズワン品番65-1825-32
1個
¥1,819
税込¥2,001
3日以内出荷
卓上にも使用できる、自立式アルミ枠の両面ホーローホワイトボードです。
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。マグネットが使えるタイプです。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・
机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP-23THDOPが取り付け可能です。
用途オフィス、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など
仕様自立式
材質【本体】板面:ホーローホワイト両面、枠:アルミ、台座:スチール、【仕切り板】板面:両面ホーローホワイト、枠:アルミ
寸法(幅W×高さH)(mm)有効:866×516
枠の色アルミシルバー
開口寸法(mm)下部:H170
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース外向時:1116(900)×250×723 ※()ベース内向時
1台
¥26,980
税込¥29,678
11日以内出荷
設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様お客様組立
材質段ボール
質量(kg)本体:11.2、外箱:11.8
寸法(幅W×高さH)(mm)パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
水入らずの手袋型のウェットタオル(からだふき)です。お肌に優しい不織布タイプ、せっけんの香りでスッキリ爽快。手袋型なので細かいところまでしっかり拭けます。洗い流し、拭き取り不要です。左右対称のため、両面使えて経済的です。
用途防災用(断水、停電時の簡易洗体に)、アウトドア・スポーツの後のリフレッシュに。介護が必要な方へ。病気やケガで入浴できない時のからだふきに。おしりふきにも使用できます。
色白
主成分水・PG(湿潤剤)・ウンシュウミカン果皮エキス・防腐剤・香料他
外寸(cm)約25×25
1セット(8枚)
¥409
税込¥450
当日出荷
非常時に安心して、体がふけるウェットタオルです。新品未使用、100%綿素材の優しい肌触りで、お子様にも安心してご使用いただけます。お風呂に入れない時などに、顔や体を拭いてお使いください。安心してお使いいただけるように、独自開発の抗ウイルス・抗菌・抗カビ薬液を使用しております。ご使用後は洗濯し、通常のタオルとしてご使用いただけます。6年保存(製造より7年で1年流通期間)
用途非常時の体拭きとして。使用後は通常のタオルとしてお使いいただけます。
材質綿100%
保存期間(年)6(製造より7、流通期間1)
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)6.3
収納時寸法(mm)W810×D265×H270
組立寸法(mm)W1920×D730×H250
1セット
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
空気室3個、空気栓は空気が漏れにくい栓と弁の二重構造で安心。
水量目安は高さ29cmまで入れて581L。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)1900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1680×380
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
50人分の容積もコンパクトで場所を取らないので災害備蓄用に最適。耐水・耐油機能の紙食器、バカス原紙の紙コップ、紙先割れスプーン、飛騨の杉割り箸とすべて日本製。全て国産製で、蛍光反応も一切なし。一部の自衛隊にも納品されている食器セット。子供会キャンプ・大人数でのバーベキュー・ビーチパーティーにも。循環資源である間伐材や植林木などを原料とした木材パルプを100%使用した人と環境にやさしいエコ食器。プレートと汁椀は耐水・耐油加工で電子レンジもOK。
用途バーベキュー、アウトドア、キャンプ、防災、防災セット、避難セット、備蓄に。紙食器、紙コップ、割り箸、割りばしとして。
セット内容ナチュラルパルププレート仕切付×50枚、ナチュラルパルプペーパーボウル×50枚、紙コップ×50個、先割れスプーン×50本、杉割り箸×50本
材質仕切りプレート・汁椀・紙コップ・先割れスプーン:パルプ、割り箸:飛騨杉間伐材
寸法(mm)仕切りプレート:240、汁椀:180、先割れスプーン:160、割り箸:210
質量(kg)3
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。
トラスコ品番523-6568
質量(kg)7.3
材質(本体)合成ゴム
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
「土NO袋」専用の脱水剤です。
「土NO袋」を使い終わった後、吸水ポリマーを水に戻します。
戻った水は中性(pH6.4)であり河川や下水に流しても問題はありません。
トラスコ品番324-3745
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×220×15
救急セット巾着タイプは、災害時の備えに最適な応急処置に役立つ救急用品セットです。
用途災害時の避難用に。
セット内容ホームガーゼ×1・スノーカット×1・簡易救急セット(ハサミ・ピンセット・絆創膏・綿棒)×1・スノータイM×1・清拭綿3P×1・赤巾着×1
サイズ(mm)約240×170
1セット
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。