絞り込み
ブランド
  • 新富士バーナー
  • サンエー(7)
  • グリーンフィールド(7)
  • ボンサイ(6)
  • 石黒金属(4)
  • モトコマ(2)
  • 松尾刃物製作所(2)
  • セフティー3(1)
  • ゴールデンスター(1)
  • 千吉(1)
  • 冨永工業(1)
  • 豊稔企販(1)
  • マツモト(1)
  • Family Tree(1)
  • 共栄製作所(1)
穴径(Φmm)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
長さ(m)
  • 0.685(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φmm)から絞り込む
22(1)
25(2)
26(1)
40(1)
45(1)
50(1)
65(1)
75(1)
100(1)
130(1)
マルチバーナープロ 新富士バーナーマルチバーナープロ新富士バーナー(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685シルバー、(持ち手:黒)火口径(Φmm)25付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本トラスコ品番836-2177本体質量(kg)0.45使用時間(分)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ火口 新富士バーナーマルチ火口新富士バーナー(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
マルチバーナーに取り付けることで、マルチシートに穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ニラ用火口Φ130 新富士バーナーニラ用火口Φ130新富士バーナー
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。 レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています! また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
火炎温度(℃)1300全長(mm)685質量(kg)0.45(本体のみ)使用時間(分)(RZ-860使用時)約90発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ火口トッキー 新富士バーナーマルチ火口トッキー新富士バーナー(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1台
当日出荷から4日以内出荷
マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応根付け深さ(mm)58
マルチシート穴あけ火口コーン 新富士バーナーマルチシート穴あけ火口コーン新富士バーナー
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシート穴あけ火口コーン 新富士バーナーマルチシート穴あけ火口コーン新富士バーナー
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)290寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130RoHS指令(10物質対応)対応
マルチバーナーDX 新富士バーナーマルチバーナーDX新富士バーナー(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現! 低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。 安全な専用ボンベ仕様。
シルバー、(ホース:赤)火口径(Φmm)25付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本トラスコ品番836-2176質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ)本体寸法(mm)680(グリップから火口)使用燃料ねじ込み式ガスボンベホース長さ(m)1火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時)RoHS指令(10物質対応)対応

マルチ』には他にこんなカテゴリがあります

マルチ穴開け器