絞り込み
種類
その他(3)
使用対象
- シート端部・接続部(3)
- マルチ・シート類(6)
- 地被類(1)
- 植物・作物(1)
- 砂利下(3)
- 硬い地面(1)
ブランド
- グリーンフィールド
- モノタロウ(13)
- セフティー3(21)
- DAIM(18)
- 日本マタイ(17)
- 若井産業(9)
- ファームガーデン(8)
- TRUSCO(7)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(6)
- 渡辺泰(6)
- エスコ(5)
- ゴールデンスター(5)
- 小泉製麻(5)
- welzo(5)
- 萩原工業(4)
- 第一ビニール(4)
- アイネット(4)
- 浅野木工所(3)
- まつうら工業(3)
- ミネ(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「種類」から絞り込む

その他(3)

コ型止めピン Φ4X40
グリーンフィールド(10件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷コの字型の金属製止めピンです。用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
GFワッシャー(R) グリーン
グリーンフィールド(6件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷防草シートを固定する際に面で抑えるワッシャーです。用途シートをむき出しに施工する場合に、コ型止めピン及び防草ワッシャーで完全にシートを固定します。寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×12.5
ザバーン(R)用 接続テープ つや消し グリーン
グリーンフィールド(4件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781箱(20巻)翌々日出荷接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。用途1個あたり約840gと超軽量ですので、作業性に優れ労務費が短縮されます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20
リサイクルエッジング Qタイプ プラエッジ35
グリーンフィールド(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281セット翌々日出荷上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本長さ(m)2
グリーンフィールド リサイクルエッジング Lタイプ アルミエッジ50
グリーンフィールド¥10,980税込¥12,0781セット(3本)当日出荷曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。仕様グランドグリッド(TM)スターター/エッジガイド /アスファルト見切セット内容高さ50mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
プラピン 25mmX115mm
グリーンフィールド(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷砂利下用の防草シート固定ピンです。用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。長さ(mm)115幅(m)25
プランテックス(R)用 接続テープ つや消し
グリーンフィールド¥4,698~税込¥5,168~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷プランテックス専用のポリプロピレン用の粘着剤付き接続テープです。接続テープをつや消しにすることで、防草シートに貼っても目立ちにくくなりました。用途端部処理や支柱回りなどの細かい部分の処理に用います。長さ(m)20テープ幅(mm)100
リサイクルエッジング Vタイプ+/防草シート見切用 90度ジョイントセット
グリーンフィールド(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷から4日以内出荷リサイクルエッジング用副資材。セット内容細コーナー:1本、太コーナー:1本、太ストレートジョイント2本
見切アルミエッジ フォルテ
グリーンフィールド¥8,298~税込¥9,128~1セット7日以内出荷従来のアルミエッジに露出部分を8mm幅に強調した「アルミエッジフォルテ」。簡単に手で曲げることができる施工性と、重厚な見た目を両立。しっかりとメリハリの効いたよりシャープなランドスケーピングが可能です。曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従します。シンプルかつスタイリッシュな見た目で、施工後の景観を崩しません。施工の際は、ピンでアルミエッジを固定します。エッジの両端は、付属のアルミジョイントで接続しドリルビスで固定します。
ザバーンコンクリート用ビスセット
グリーンフィールド¥4,398税込¥4,8381セット(200本)5日以内出荷ザパーン(R)をコンクリート緑石やアスフアルトカーブへ固定する際に使用寸法(Φmm)ワッシャー:27使用ビス(mm)4.4×32
ザバーンガンコピン
グリーンフィールド¥10,980~税込¥12,078~1セット(50本)ほか当日出荷から8日以内出荷プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。引き抜き強度が一番高く、錆びることがないので耐久性にもすぐれています。用途砂利下・曝露状況で使用
グリーンフィールド リサイクルエッジング Vタイプ アルミエッジ100
グリーンフィールド¥12,980税込¥14,2781セット(3本)6日以内出荷曲線に合わせて、手で簡単に曲げることもできるので、施工箇所にしっかり追従し、施工後の見た目も綺麗です。用途アルミ製の見切材で耐久性が高く、底面が幅広形状でレベルが出しやすく、軽量で施工性が向上します。仕様植栽帯/天然芝見切セット内容高さ100mm×2m本体×3本(6m)、20cmアンカーピン×9本、ステンレス製ジョイント部材×3個
グリーンフィールド フラットバー11穴
グリーンフィールド¥7,498税込¥8,2481セット(10枚)4日以内出荷ねじ穴が3カ所から11カ所に増えたことで、連結カ所を気にすることなくより柔軟な施工が可能となります。用途防草シートの端部を強力に固定できます。緑色のサビ止めコーティング仕様。長さ(mm)1030幅(mm)30
リサイクルエッジング Vタイプ プラエッジ100
グリーンフィールド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット翌々日出荷植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)高さ(mm)130長さ(m)2
グリーンフィールド 防草パッチ
グリーンフィールド¥4,698~税込¥5,168~1セット(50枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷シートとピンをしっかりと固定するため、雑草を抑制し、シートの破断や破れ等を 防止することで、防草シート本来の抑制効果を維持できます。 ピンを覆うため、施工の跡が目立ちません。つや消しタイプでシートになじみます。用途ザバーン、プランテックス防草シートのピン固定部の保護、固定力向上を目的としています。仕様片面テープ寸法(mm)120角
ロックエッジ50
グリーンフィールド¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷石の形を模したアルミ製の見切材です。 石の一つひとつをビスで連結しているため、曲線にも対応しており、ビスを外すことで長さの調整も可能。 施工時は地面にビスで固定するだけなので、直線も曲線も思いのまま描けます。 アルミ製のため、壁面装飾として使用可能なほど軽量で、様々な場所に設置することができます。用途人工芝や植栽帯の見切りに使います。長さ(mm)約830幅(mm)約125~140高さ(mm)約50質量(g)約3150種類その他可動範囲(°)連結部:約100
マーブルエッジ25
グリーンフィールド¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷石の形を模したアルミ製の見切材です。 石の一つひとつをビスで連結しているため、曲線にも対応しており、ビスを外すことで長さの調整も可能。 施工時は地面にビスで固定するだけなので、直線も曲線も思いのまま描けます。 アルミ製のため、壁面装飾として使用可能なほど軽量で、様々な場所に設置することができます。用途人工芝や植栽帯の見切りに使います。長さ(mm)約295幅(mm)約80高さ(mm)約25質量(g)約326種類その他可動範囲(°)連結部:約60
グリーンフィールド 植栽ワッシャーテープ
グリーンフィールド¥8,998税込¥9,8981セット(100枚)4日以内出荷シート開口部からの雑草の繁茂を防止し、植栽の健康な成長を促進します。用途ザバーン防草シート敷設面へ地被類などの植物を植える際に用います。1株へ2枚使用します材質[バッキング] ポリエチレン、[粘着層]アクリル系 ※成型品は従来通り、取り扱いがございます。寸法(mm)100×180色グリーン(つや消しタイプ)
グリーンフィールド ガンコピン
グリーンフィールド¥9,998~税込¥10,998~1セット(50セット)ほか翌々日出荷から4日以内出荷プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。 インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。 引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。