ネット・シート・マルチ固定具 :「砂利」の検索結果
関連キーワード
上下が丸い形状をしているため、砂利の散らばりを抑え、砂利の植栽帯への混入を防ぎます。
用途防草シートと使用することで、雑草を抑制しつつ植栽帯と砂利敷きとの境界を綺麗に描きます。
セット内容本体3本、コ型止めピン20cm9本、ストレートジョイント3本
長さ(m)2
植栽帯や芝生などの根切り、また敷き詰めた砂利の植栽帯への混入を防ぎ、綺麗な景観を保持します。
用途耐熱にも優れているため、アスファルト舗装の路盤の見切としても使用されています。
セット内容本体3本(約2m×3本)、30cmアンカーピン10本、ストレートジョイント(細:3本・太:3本)
高さ(mm)130
長さ(m)2
砂利下用の防草シート固定ピンです。
用途砂下地に約1000mmピッチで打ちこんで使用します。
長さ(mm)115
幅(m)25
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。引き抜き強度が一番高く、錆びることがないので耐久性にもすぐれています。
用途砂利下・曝露状況で使用
プラスチック製の「ねじ込み方式」のシート固定ピンです。
インパクトレンチで打込みます。打ち込みが簡単です。
引き抜き強度が高く、錆びることがないので耐久性にも優れています。
用途ザバーン、プランテックス防草シートを固定する際、砂利下・曝露状況で使用します。
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。