ワーキングウェア :「USB 保温」の検索結果
ワーキングウェアは作業服つなぎやブルゾン、インナーなど作業現場用の着衣です。男女兼用のブルゾンは工事現場などはもちろん、事務作業や制服としても利用されています。綿素材やポリエステル製の作業服つなぎは機能的な縫製で動きやすく、メンテナンスなどさまざまな現場に対応する作業服です。また着衣の上に簡単に脱ぎ着できるエプロンは塩化ビニル製など水に強いタイプもあり、食品加工業におすすめ。制電裏綿を使用したタイプや繰り返し使えるよう丸洗い可能なタイプなどそれぞれ機能が異なるので、作業に応じたワーキングウェアを選ぶと良いでしょう。
商品豆知識
寒い季節の必需品、アウターでもインナーとしても現場作業に最適。
右・左胸、腰 の3つの箇所を電熱で素早く暖めます。
温度設定は3段階。
付属の10.8VバッテリーUSBアダプターからはUSB機器の充電も可能です。
別売品のGAA18V-24を使用すれば18Vバッテリーも使用可能です。
用途防寒着
種別ジャケット
機能防寒
バッテリー電圧(V)10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)、18(別売品GAA18V-24使用でボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
温度設定3段階
保温時間(h)約3.5(1Ahあたり/最大連続)
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
ワーキングウェア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。