ワーキングウェアは作業服つなぎやブルゾン、インナーなど作業現場用の着衣です。男女兼用のブルゾンは工事現場などはもちろん、事務作業や制服としても利用されています。綿素材やポリエステル製の作業服つなぎは機能的な縫製で動きやすく、メンテナンスなどさまざまな現場に対応する作業服です。また着衣の上に簡単に脱ぎ着できるエプロンは塩化ビニル製など水に強いタイプもあり、食品加工業におすすめ。制電裏綿を使用したタイプや繰り返し使えるよう丸洗い可能なタイプなどそれぞれ機能が異なるので、作業に応じたワーキングウェアを選ぶと良いでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源を流すと冷却するペルチェデバイスを搭載しいたベストです。Tシャツやコンプレッションの上に着用ください。環境温度40℃で約-20℃の冷却効果を維持します。強・中・弱の三段階切替で10000mAのバッテリーし良地に3.5h・4.5h・6.0h使用できます。
用途熱中症対策に。 仕様ペルチェ数(個):3 セット内容ベスト、ペルチェデバイス、10000mAhモバイルバッテリー 種別ベスト ブラック
1セット
24,900 税込27,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)