絞り込み
サイズ
  • 3L(34)
  • 4L(18)
  • 5L(16)
  • 6L(8)
  • 8L(1)
  • L(65)
  • LL(53)
  • M(55)
  • S(17)
  • SS(2)
  • その他(2)
  • フリー(50)
  • 色グレー
  • 色その他(1)
  • 色アソート(13)
  • 色イエロー(146)
  • 色オレンジ(122)
  • 色クリア(50)
  • 色グリーン(81)
  • 色ゴールド(18)
  • 色シルバー(49)
  • 色パープル(9)
  • 色ピンク(29)
  • 色ブラウン(21)
  • 色ブラック(297)
  • 色ブルー(367)
  • 色ベージュ(42)
  • 色ホワイト(386)
  • 色レッド(56)
  • 色柄物(9)
  • 色迷彩色(25)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(18)
  • アリオカ(mc.maon)(9)
  • 寅壱(9)
  • 日光物産(NIKKO)(8)
  • TRUSCO(5)
  • 原田産業(5)
  • 桑和(5)
  • 柏田製作所(5)
  • カジメイク(4)
  • 旭・デュポン(4)
  • 三重化学工業(4)
  • トモヤ(4)
  • 村上被服(4)
  • ゴートレイド(4)
  • ヤマショウ(3)
  • Max Dyna(3)
  • おたふく手袋(2)
  • コーコス信岡(2)
  • バートル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
防護服は粉塵微粒子や液体飛沫から保護するバリア性能を備えた作業服のことです。袖口やウエスト、フードにゴム入りのつなぎタイプが多く液体などの付着を防ぐのが特徴で、塗装・塗料、農薬噴霧作業や粉塵・粉体取扱作業などあらゆる作業現場で利用されています。またアスベストにも対応する化学防護服など汚れや有害粉塵から保護するタイプもあります。使い捨てのディスポキャップや靴カバーやエプロンタイプもあり、汚れの激しい作業現場で着用すると良いでしょう。
ケルヒャーアスベスト専用掃除機 詳しくはこちら
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用 モノタロウ防炎腕カバー 両ゴムタイプ 溶接用モノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低く、静電気の発生がほとんどありません。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用としてサイズフリー幅(cm)20混率(%)防炎加工綿100全長(cm)42袖口囲(cm)20厚さ(cm)0.5特性防炎
防水腕カバー A-300 カジメイク防水腕カバー A-300カジメイク(10件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー特性はっ水加工・防水加工
黒鳶手甲7型マジック おたふく手袋黒鳶手甲7型マジックおたふく手袋(16件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
扇内寸(cm)21扇外寸(cm)33幅(cm)14材質綿100%サイズフリー
難燃腕カバー 村上被服難燃腕カバー村上被服(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
火が着火しても炭化して燃え広がらない。
サイズF混率(%)綿100機能耐炎、耐熱、制電性総丈(cm)40
竹糸くんアームカバーロングLLサイズ 三重化学工業竹糸くんアームカバーロングLLサイズ三重化学工業(19件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸幅(mm)100質量(g)約70全長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式 日光物産(NIKKO)Armatex(R) 防炎腕カバー ゴム式日光物産(NIKKO)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。 溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。 洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。特性防炎
竹糸くんアームカバー ロングタイプ 三重化学工業竹糸くんアームカバー ロングタイプ三重化学工業(71件のレビュー)
579税込637
1双
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。 熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。 縦横に伸縮するから疲れにくい。 通常タイプに比べ、ロングタイプは10%幅広で長さ30cm。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。幅(mm)90全長(mm)300混率(%)レーヨン80 スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)洗濯方法手洗いOK
竹糸くん アームカバー40 三重化学工業竹糸くん アームカバー40三重化学工業(20件のレビュー)
659税込725
1双
当日出荷
人気商品竹糸くんシリーズの新商品。40cmタイプになります。 熱伝導率が高く吸水性・放湿性にも優れ、汗の拡散・蒸発を促し、気化熱によるひんやり感がきもちいい。 天然素材ならではの肌触りの良さと、竹特有の消臭・静電気防止効果。
用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業サイズフリー特性UVカット・クール・吸汗速乾・耐切創材質レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸長さ(cm)40紫外線遮断率(%)99以上RoHS指令(10物質対応)対応
竹糸くんアームカバー 三重化学工業竹糸くんアームカバー三重化学工業(16件のレビュー)
529税込582
1双
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性幅(mm)75全長(mm)200混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)洗濯方法手洗いOK
タイケム(R) 6000 旭・デュポンタイケム(R) 6000旭・デュポン
6,698税込7,368
1着
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
冷感アームカバー(ストレッチタイプ) SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)冷感アームカバー(ストレッチタイプ) SHAKE & COOL仕様KITA(喜多)(7件のレビュー)
989税込1,088
1双
当日出荷
シェイク & クールを使用した冷感アームカバー。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 1. しっかり生地に水分を吸収させる → 2. しぼる → 3. 3~5秒強めに振る UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
サイズフリー特性冷感、UVカット、抗菌混率(%)ポリエステル100
耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 富士手袋工業(天牛)耐切創腕カバー Fレベル(ロング)富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)42ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)19腕幅(cm)28
防炎腕カバー TRUSCO防炎腕カバーTRUSCO
1,998税込2,198
1組(2個)
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dyna使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)腕周り:400全長(mm)450サイズF特性防炎
難燃腕抜き 3501 Asahicho(旭蝶繊維)難燃腕抜き 3501Asahicho(旭蝶繊維)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF混率(%)綿100
防水シューズカバー ロング R-320 カジメイク防水シューズカバー ロング R-320カジメイク(13件のレビュー)
899税込989
1セット(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。特性防水、撥水加工種別シューズカバー材質ポリエステル100(PVCラミネート)区分繰り返し利用タイプロング全長(cm)約45
カラー手甲6枚コハゼ 4441-902 寅壱カラー手甲6枚コハゼ 4441-902寅壱(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ほどよいコハゼの数。 作業の安全性と効率は、これで大幅アップ間違いなし。
混率(%)綿100
耐切創腕カバー Fレベル(ショート) 富士手袋工業(天牛)耐切創腕カバー Fレベル(ショート)富士手袋工業(天牛)
529税込582
1双
当日出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)20ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)18腕幅(cm)25
腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製 モノタロウ腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。 毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質高強力ポリエチレン+ナイロングレーサイズフリー質量(g)約32(1枚)規格EN388:2016全長(cm)約30.0耐切創性カットレベル3/X
制電塗装つなぎ ROUND ONI制電塗装つなぎROUND ONI(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1着
当日出荷から6日以内出荷
防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用の塗装つなぎ
用途自動車鈑金、ボディーメーカーなどの塗装現場に。グレー混率(%)ポリエステル100特性防塵効果の高い超制電素材ルアナ使用、作業中に便利な左後ポケット付き、制電防止ファスナー、制電防止マジックテープ使用機能静電気・帯電防止
現場服 アームカバー 6633 ジーベック現場服 アームカバー 6633ジーベック(3件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷から3日以内出荷
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%特性吸汗速乾、消臭
リユーザブル塗装用防護服 3M(スリーエム)リユーザブル塗装用防護服3M(スリーエム)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1着
当日出荷
洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。グレー仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所種別つなぎ材質ポリエステル機能静電気防護、通気性2018年トラスコ掲載ページ6 0268
難燃エプロン 3505 Asahicho(旭蝶繊維)難燃エプロン 3505Asahicho(旭蝶繊維)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1着
当日出荷
ISO規格・JIS適合商品 綿100%の風合いと優れた難燃性能を両立した溶接用、耐熱、耐炎防護服
用途鋳造業、溶接業の職種にお勧めですサイズF幅(cm)60混率(%)綿100丈(cm)90(中央)
スーパーショートマジック手甲 7260-919 寅壱スーパーショートマジック手甲 7260-919寅壱(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から10日以内出荷
職人気質のプロに定評。昔ながらの高い安全性と粋さ。 ショートタイプより2cm短い幅。昼夜ヘリンボーン柄と個性的なカラーが魅力です。
サイズフリー混率(%)ポリエステル100
HOOH クールアームカバー 村上被服HOOH クールアームカバー村上被服(9件のレビュー)
959税込1,055
1着
当日出荷から6日以内出荷
電動ファン付き快適ウェアの効果をさらにアップする接触冷感。 汗を素早く吸収、放出する吸汗速乾。 過酷な環境での有害な紫外線を防ぐUVカット。 長袖が必要な場面でも半袖ブルゾンと合わせて使用できます。
混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10生地性能接触冷感、フリーストレッチ
Armatex(R) 防炎フェイスガード 日光物産(NIKKO)Armatex(R) 防炎フェイスガード日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接溶断火気のある現場防災用材質防炎加工綿グレーサイズフリー機能防炎
カラー手甲4枚コハゼ 4441-952 寅壱カラー手甲4枚コハゼ 4441-952寅壱
1,388税込1,527
1個
当日出荷から11日以内出荷
生地・幅・色も多彩。 こだわりの「こはぜ」仕様。 スピーディで、なるほどの機能とタフさをキープ。 やはり手甲はコハゼという方に。
混率(%)綿100
カラー手甲マジック 2530-902 寅壱カラー手甲マジック 2530-902寅壱
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
職人気質のプロに定評。昔ながらの高い安全性と粋さ。
サイズフリー混率(%)ポリエステル90・綿10
防炎腕カバー リブ付 日光物産(NIKKO)防炎腕カバー リブ付日光物産(NIKKO)
1,398税込1,538
1双
6日以内出荷
高い防炎、難燃性の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。防炎加工綿:綿100%の生地に特殊な防炎加工を施して生地に防炎性を付与します。ベースとなる綿の着心地や快適性はそのままです。限界酸素指数(LOI値):数値が高いほど難燃性があることを示し、一般的に<26以上>あれば自己消火性があります。通常の綿素材は<18>。
用途溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。仕様LOI値:29.8サイズフリー全長(cm)41素材綿(防炎加工)、リブ:難燃アクリル混
アズピュア耐切創リストバンドグレー アズワンアズピュア耐切創リストバンドグレーアズワン
409税込450
1袋ほか
当日出荷
作業者の手首部分を保護します。 耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。 伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
グレー素材超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)特性耐候性、伸縮性、耐切創
カラー手甲マジック 4441-916 寅壱カラー手甲マジック 4441-916寅壱(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
太さも、巻き方も、自由自在のマジックタイプ。 メイサイなどカラーもさまざま。
サイズフリー混率(%)綿100
接触冷感アームカバー ROCKBROS(ロックブロス)接触冷感アームカバーROCKBROS(ロックブロス)
1,498税込1,648
1双
3日以内出荷から12日以内出荷
本製品は、接触冷感機能を備えたシルクタッチ生地を採用しており、肌触りが良く、着用時にひんやりとした冷感を感じられるアームカバーです。吸汗速乾性・透湿性にも優れ、汗をすばやく吸収・乾燥させることで快適な着用感を保ちます。紫外線対策として、UVカット指数UPF50+を備えており、サイクリングやアウトドア活動、車の運転、通勤通学時の紫外線対策に適しています。デザインはシンプルで男女兼用。サイズはXS~XXLまで展開(タイプにより取扱のないサイズあり)。
用途夏場の屋外活動や日常使用に適しています。サイクリング、テニスなどのスポーツはもちろん、車の運転、通勤・通学、アウトドアレジャー、釣り、散歩、ドッグランなど幅広いシーンでの紫外線対策および暑さ対策としてご使用いただけます。男女兼用のシンプルなデザインで、年齢・性別を問わず着用可能です。
Armatex(R) 防炎ネックウォーマー 日光物産(NIKKO)Armatex(R) 防炎ネックウォーマー日光物産(NIKKO)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。
用途溶接溶断火気のある現場防災用材質防炎加工綿グレーサイズフリー機能防炎
HONO 難燃足カバー 村上被服HONO 難燃足カバー村上被服
1,498税込1,648
1双
当日出荷
接炎しても燃え広がることなく炭化します。
サイズF混率(%)綿100総丈(cm)42特性難燃
X-COOL アームカバー ROUTE66X-COOL アームカバーROUTE66
999税込1,099
1双
当日出荷から4日以内出荷
高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。
混率(%)ポリエステル100特性接触冷感
溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服パンツ トモヤ溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服パンツトモヤ(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
防炎加工を施した綿の作業服
用途溶接等火気を扱う現場グレー混率(%)綿99、制電糸1職業別シーン溶接工
デュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA 旭・デュポンデュポン(TM)タイケム(R) 6000 シューズカバー(すべり止め付) POBA旭・デュポン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)グレーサイズフリー仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし)種別シューズカバー材質タイケム(R)6000区分繰り返し利用底面の全長(cm)約32滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式縫い目にテープシーム
デュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン 旭・デュポンデュポン(TM)タイケム(R)6000 ガウン旭・デュポン
1,998税込2,198特価
1着ほか
当日出荷から7日以内出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、タイケム(R)の2000防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)グレー
耐切創アームカバー 赤尾耐切創アームカバー赤尾
1,498税込1,648
1双
当日出荷
高強力ポリエチレンを使用しており、優れた耐切創性があります。 紫外線による変色がなく、ひんやりとした着用感があります。
厚さ(mm)1.3グレーサイズフリー規格耐切創レベル3素材ポリエチレン(PE)、ナイロン耐切創性3特性耐切創EN388規格2003規格:3、2016規格:3
快適防炎頭巾 日光物産(NIKKO)快適防炎頭巾日光物産(NIKKO)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
Armatex防炎シリーズ 綿100%の着心地と防炎の安全性を両立。 金属加工・造船・鉄鋼溶接作業など火気のある作業時に。 頭部は吸汗速乾素材でムレを抑え快適にご使用いただけます。 頭部に防炎性能はございません。
グレーサイズF混率(%)防炎加工綿100材質(頭)ポリエステル
MD9100 防炎ジャンパー アリオカ(mc.maon)MD9100 防炎ジャンパーアリオカ(mc.maon)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1着
当日出荷から15日以内出荷
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場に。仕様4つポケット種別長袖ジャンパー材質Max Dyna(マックスダイナ)混率(%)綿100(防炎加工)機能防炎職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
防護服・保護服・特殊服