ズボン 不織布 使い捨て
(7件のレビュー)当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ヤッケ 不織布 使い捨て
(4件のレビュー)当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨ての上着です。
簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。
袖口やフード部分にゴムが入っています。
裾部分の仕上げは切り落とし(縫製なし)の状態になります。
胸ポケット(ファスナー付き)が付いており携帯等を入れるのに便利です
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。種別ジャケット/ジャンパー材質(本体)不織布、(ファスナー)金属機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ポケット約20cm(幅)
保護服 つなぎ 使い捨て フード付
(113件のレビュー)当日出荷
(背ウエスト・袖口・フード・裾口)ゴム入です。
軽量で通気性に優れています。
簡単な汚れ防止に安価で便利です。
用途工場見学者汚れ防止、機械設置、点検作業、工場内清掃作業仕様洗濯不可種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布構造1層質量(g/m2)60機能通気性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防護服 SMS製 JIS対応
(32件のレビュー)当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い生地を使用した防護服になります。
SMS製(スパンボンド+メルトブロー+スパンボンド)の防護服で、柔軟性に富み、優れた通気性と良好なバリア性を発揮します。
袖口ゴム入、背ウエストゴム入、フードゴム入、裾口ゴム入でしっかりフィットします。
便利な内ポケット付になります。
通気性が良く、ヒートストレスを緩和します。
用途軽度の粉じん取扱作業、軽い塗装・塗料噴霧作業種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布(SMS)JIS規格【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)質量(g/m2)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
脚絆 帆布製 面ファスナー式
(10件のレビュー)当日出荷
面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。
生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。
鉄鋼業や造船業など丈(cm)約22特性通気性材質帆布色キナリタイプマジック式
手甲カバー 綿100% 面ファスナー式
(3件のレビュー)当日出荷
生地には綿100%を使用しており、肌触りの良い仕様になっております。
面ファスナーで着脱できる手甲カバーです。
用途土木・建築・農業・林業など材質綿100%色黒サイズフリー質量(g)約29長さ(cm)14混率(%)綿100特性通気性扇内寸(cm)23扇外寸(cm)30.5
腕カバー 帆布製
(1件のレビュー)当日出荷
生地には帆布を使用しており、丈夫な仕様になっております。
通気性に優れ、曲げ伸ばししやすい設計になっております。
用途塗装業、建築業、土木業など材質帆布色キナリサイズフリー質量(g)150幅(cm)(最大)約23、(最小)約14.5長さ(cm)約53(最大)特性通気性紐長(cm)約53肩紐長さ(cm)約58
脚絆 メッシュ 面ファスナー式
(8件のレビュー)当日出荷
面ファスナーで着脱できる脚絆です。
メッシュ素材なので足がむれにくい仕様です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ防止。材質ナイロンメッシュ厚さ(mm)0.7色黒タイプマジック式丈(cm)約18特性通気性
防護服 タイベック(R)製 白
(105件のレビュー)当日出荷
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。色白種別つなぎ材質ポリエチレン構造タイベック機能粉体防護、ミスト防護、通気性
防護服・保護服・特殊服 の新着商品
ページ: 1/ 3
帆布腕カバー柏田製作所税込¥1,758¥1,598
防護服Derekduck Industries Corp税込¥65,978¥59,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥43,978¥39,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥51,678¥46,980
防護服Derekduck Industries Corp税込¥19,778¥17,980