商品豆知識
A4タテを約3秒で細断できるハイスピードシュレッダです。
トラスコ品番585-4243
幅(mm)380
高さ(mm)603
奥行(mm)290
電源(V)100
消費電力(W)460・525(50・60Hz)
コード長さ(m)電源:1.2
適合サイズA4
ダストボックス容量(L)31
細断速度5.6・6.7m/分(50・60Hz)
最大細断枚数15
定格使用時間(分)10
細断形状クロスカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×603
最大細断枚数(50Hz/60Hz)15
リバース機能あり
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。1分間に約121・145枚(50・60Hz)の細断が可能。※メーカー理論値。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。
質量(kg)15.9
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380x290x603
定格時間(分)約10(休止時間約45)
運転音(dB)約55(無負荷時)
ダストボックス容量(L)約31(A4上質紙64g/m2 約486枚/6枚細断時
定格消費電力(W)(50/60Hz)460・525
細断寸法(mm)約2×15
最大細断枚数7枚(定格細断枚数6枚)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)6.5・7.5
待機電力(W)0
リバース機能あり
最大投入幅220mm
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
『オフィス機器』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。