絞り込み
オートフィード機能
細断可能物
CD/DVD・カード・ホッチキス
リバース機能
あり
クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: シュレッダー

シュレッダーとは、オフィスや家庭などで、不要な書類の内容が外部に洩れないように細断する機械のことです。シュレッダーにより、一度に細断できるA4のコピー用紙の枚数が5枚のものもあれば、最高20枚細断できるオフィス用のシュレッダーもあります。引出し式ダストボックス採用のシュレッダーはゴミ捨てが簡単であることが特長。なかには大きな窓から細断くずが見えるタイプもあります。またキャスター付きのシュレッダーは移動に便利であり、デスクサイドのスペースに置けるコンパクトタイプです。ダストボックスの容量は少ないですが、インテリア性が高いものもあります。
331件中 321331
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【搬入設置込み】シュレッダー D-F500DM 明光商会【搬入設置込み】シュレッダー D-F500DM明光商会
1,498,000税込1,647,800
1台
10日以内出荷
幅広いメディアに対応したデータメディア専用機。 CD/DVD、FD、MD、ビデオテープ、カード類が細断可能です。
ダストボックス容量(L)46トラスコ品番827-9150幅(mm)510質量(kg)185高さ(mm)950奥行(mm)550消費電力(W)750電源100V定格使用時間連続細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~8.5投入口幅(mm)125寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×550×950カットサイズ(mm)12.5×50(不定形)リバース機能あり最大投入幅125mmサービス分類組立・設置・取付
【搬入設置込み】シュレッダー D-F40SF 明光商会【搬入設置込み】シュレッダー D-F40SF明光商会
849,800税込934,780
1台
10日以内出荷
連続帳票対応の40cm幅投入口で作業効率をアップ カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)97トラスコ品番827-9149幅(mm)500質量(kg)109高さ(mm)850奥行(mm)500消費電力(W)720電源100V定格使用時間連続細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2~6.3投入口幅(mm)400グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850最大裁断サイズA3カットサイズ(mm)6.2×16リバース機能あり最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
【搬入設置込み】シュレッダー D-F31MF 明光商会【搬入設置込み】シュレッダー D-F31MF明光商会
979,800税込1,077,780
1台
10日以内出荷
ハイセキュリティにこだわった極小細断モデル カッター停止から5分間計算すると待機電力を0Wにし、消費電力を抑えます。 紙詰まりの際、引き抜きやすくなるように、投入口の隙間が自動的に広がります。
ダストボックス容量(L)76トラスコ品番827-9146幅(mm)500質量(kg)78高さ(mm)850奥行(mm)500消費電力(W)720電源100V定格使用時間連続細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3~9投入口幅(mm)310グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×850最大裁断サイズA3カットサイズ(mm)1×9.6リバース機能あり最大投入幅A3サービス分類組立・設置・取付
510x430x810mm/51.0L シュレッダー エスコ510x430x810mm/51.0L シュレッダーエスコ
138,000税込151,800
1個
翌日出荷
細断形状クロスカット(3.9×28mm)ダストボックス容量(L)51エスコ品番EA763ZD-54A材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード寸法(mm)510×430×810電源AC100V(50/60Hz)安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)390/450機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ運転音(dB)60~70細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8定格時間30分(連続細断可能時間)投入口幅(mm)302(A3)最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までグリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号までリバース機能あり最大投入幅A3
340x170x390mm/13.2L シュレッダー エスコ340x170x390mm/13.2L シュレッダーエスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。 A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。 <オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。 <ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 <正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 <モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 <安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2~4分割)ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9エスコ品番EA763ZD-47B寸法(mm)340×170×390質量(kg)3.7ブラック電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)195運転音(dB)70細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4定格時間2分投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(3.25MB)最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚リバース機能あり最大投入幅A4
シュレッダー専用フィルター ダーレーシュレッダー専用フィルターダーレー
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
微細粉塵をカットするクリーンテックフィルターです。
用途クリーンテックシュレッダー専用フィルタートラスコ品番765-7056材質ABS樹脂質量(g)50
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
一度に最大180枚のA4用紙入れるだけで自動裁断静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ静音タイプ
仕様最多挿入枚数:オートフィード180枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)質量(kg)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×287×580連続使用時間(分)連続裁断時間:オートフィード 60、手差し 30ダストボックス容量(L)24対応メディアクレジットカード 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙 4×12(ミニクロスカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:50(空転時)裁断速度(m/min)1.8
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
超静音タイプ大きな窓口付き引き出しゴミ箱使用状態がわかりやすい3色LED付き10分連続細断時間インターロックスイッチ機能オーバーヒートプロテクション電源コードリール付きホチキス針・カード類も細断可能
寸法(mm)175×345×315質量(kg)4.9連続使用時間(分)連続裁断時間:10ダストボックス容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:45裁断速度(m/min)2
シュレッダー AURORA(オーロラジャパン)シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断オートフィード連続運転時間 業界最長240分静音&マイクロカット オートフィードモデル!暗証番号ロック機能付き電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ静音タイプ
仕様最多挿入枚数:オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)質量(kg)25.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)連続裁断時間:オートフィード 240、手差し 30ダストボックス容量(L)53対応メディアクレジットカード 1枚/CD 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙 2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52(空転時)裁断速度(m/min)1.8
シュレッダー用お手入れシート エスコシュレッダー用お手入れシートエスコ
1,350税込1,485
1個(6枚)
翌日出荷
シュレッダーの性能を維持させるメンテナンスシートです。細断するとシート内の潤滑油が刃に行き渡り、刃の劣化を防ぎます。刃の回転が滑らかになるので、細断構造部の摩擦音を小さくすることができます。
材質紙、パラフィン系ホワイトオイル質量(g)71サイズ(mm)218×151使用頻度月に1回を目安にご使用ください
3ウェイハンドシュレッダ101 ナカバヤシ3ウェイハンドシュレッダ101ナカバヤシ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割ダストボックス容量(L)約3.3細断可能物紙・CD/DVD・カードグリーン材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール質量(kg)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(使用時:340)×144×178投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッダー