絞り込み
細断形状

クロスカット(1)

ストレートカット(1)
集塵量(L)
- 1~5未満(1)
原稿サイズ
- A6
- A3(50)
- A4(116)
- A5(2)
- B4(3)
- その他(18)
- ハガキ(2)
細断可能物
カード(1)
リバース機能
- あり(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
- ナカバヤシ(2)
ナカバヤシ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
シュレッダーとは、オフィスや家庭などで、不要な書類の内容が外部に洩れないように細断する機械のことです。シュレッダーにより、一度に細断できるA4のコピー用紙の枚数が5枚のものもあれば、最高20枚細断できるオフィス用のシュレッダーもあります。引出し式ダストボックス採用のシュレッダーはゴミ捨てが簡単であることが特長。なかには大きな窓から細断くずが見えるタイプもあります。またキャスター付きのシュレッダーは移動に便利であり、デスクサイドのスペースに置けるコンパクトタイプです。ダストボックスの容量は少ないですが、インテリア性が高いものもあります。

パーソナルシュレッダ
ナカバヤシ¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から4日以内出荷手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。 テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。 ちょっと使いに最適。細断形状ストレートカット付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)質量(g)約430電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6定格電圧(V)AC100・50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78定格時間(分)約3運転音(dB)約60定格消費電力(W)(50/60Hz)7細断寸法(mm)約5幅投入口幅(mm)110最大細断枚数1定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)リバース機能あり最大投入幅A6
2ウェイハンドシュレッダ201
ナカバヤシ¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。細断形状紙/クロスカット、カード/5分割細断可能物カード最大投入幅A6色ホワイトダストボックス容量(L)約3(分別ケース約0.6)質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205(236)×128×189細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)A6/110、カード/90RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚