水に約2分浸した後、手で水気を絞り出すと冷感が得られます。通気の強さにより冷感効果が変動しますので、服の上から着るのがお勧めです。
材質外側/ポリエステル、内部/INUTEQ-H2O(R)スーパーアブソーベント(高吸水性冷却生地)抗菌特性材、内側/ポリエステル(PUコート処理)
温度範囲(℃)低下:周囲温度から-15 ※使用状況や着用者により減少温度は変動いたします。
温度持続時間冷感:2~8時間(※使用状況や着用者により持続時間は異なります。)
各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)
約500mLの水道水をベストに入れ、馴染ませ押し出すことにより冷感が得られます。ベスト型のため、上着の下に着用可能です。ベストに空気を通すことにより効率的に体温上昇を低減できます。冷却方法は、気化冷却の原理に基づいています。風がベストに触れることで蒸発が発生し、熱気が取り払われます。背中側のファスナーに500mLの水道水を流し込み、水がベスト内全体に分散されるよう手で揉んだ後、ファスナーから水を流し出すだけで冷感効果が発動します。冷感材質はナイロンで囲まれているため、ベストの表面は濡れません。
材質外側/ナイロン・PU(ポリウレタン・抗菌処理)、内側/ナイロン
質量(g)200
温度範囲(℃)低下:周囲温度から-5~15(使用環境により変動)
温度持続時間冷感:8~72時間(使用環境により変動)
各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)
洗濯方法洗濯機可
冷蔵庫・冷凍庫に一時的に保管することにより、最大3時間ベストは21℃を保ちます。使用状況や着用者により低下温度は変動いたします。通気がなくても冷感効果が発動しますので、ドレープやガウンや作業服の下に着して体温を一定温度に保てます。
材質外・内側/INUTEQ-SEAL(R)ポリウレタン径、ゲル/バイオベース相変化材料
質量(kg)1.35
サイズフリー
着丈(cm)胸部/30.5、背中/37.5、幅:29.5
胴囲(cm)(最大)120
アズワン品番8-575-01
各種認証TUV認証(ISO 9001 2015)
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
衣服関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。