3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RT3-01RD ロボットアシストウォーカー RT.3 RT.ワークス 動画あり
用途疲れた時は座って休憩。ワンタッチ折りたたみ機能。かるがる持ち運び 重さ10kg。ハンドル高さ調節 7段。コンパクトバッテリー。買い物した荷物もたっぷり収納 性能縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度) 質量(kg)10 積載荷重(kg)最大5 電源リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属) 連続使用時間(時間)4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時) コード【TAIS】01560-000005 充電時間(時間)3 高さ調節74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm) 防水性防雨型(IPX3規格準拠) 使用者体重(kg)最大100
1台
157,000 税込172,700
6日以内出荷

電動パワーアシストで重い荷物もラクラク!さらに、坂道では傾斜に応じてさらに強力アシスト 使用している状況に合わせて、自動的にアシストが切り換わります。(最大10kg) 電源ボタンを押すだけの簡単操作 コンパクトに折畳み可能 手のひらサイズのコンパクトなバッテリー 荷物無しの時には荷台はイスとして利用可能(体重:約100kgまで)
用途お買い物に、荷物運びに、レジャーに 付属品バッテリーパック、専用充電器、ACアダプタ、取扱説明書、荷物用バンド(試供品) 性能実用登降坂性能:縦断勾配12%(傾斜7度)、横断勾配5%(傾斜3度) 最大積載量(kg)10(カゴ内5) 機能アシスト機能(荷物の重さに応じて3段階で切換可能) バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)14.4 使用環境温度(℃)0~40 充電器電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)約3 連続動作時間4時間(標準歩行パターン) 最高速度(km/h)約6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動アシストで坂道でも安心・快適な歩行 上り坂ではパワーアシスト 下り坂では自動ブレーキ 片流れ防止制御 最大64通りの設定で使用者に合わせて調整可能 声でもアシストおしゃべり機能付き
材質アルミニウム 質量(kg)9 寸法(cm)折りたたみ時:26 座幅×座奥×座高(mm)前:410、後320×210×520
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)