グリップは握りやすく、衝撃、体圧を分散してくれます。
ボタンひとつで簡単に高さ調節ができます。
長さ(mm)725~975
材質本体/アルミニウム、グリップ/EVA、杖先/ゴム
質量(g)365
径(Φmm)【杖先】19
歩行リハビリ時に正しい姿勢で使用できるように考案されたエルボークラッチです。
材質アルミ
全長(mm)795~1045
質量(g)575
寸法(Φmm)カフ/90
前腕で支持することにより体重を支えます。
プラスチック樹脂製アームカフの採用で前腕にやさしくフィットします。
材質アルミ
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。