座れるヘルシーワンシリーズの最新モデル。歩き疲れても安心。ゆったりシートで、ゆっくりひと休み。ワイドハイタイプでも最軽量級の車体。簡単操作でコンパクトに折りたため、収納性は抜群。収納型座面は幅広で、出し入れ簡単なワンタッチ操作。
材質フレーム:アルミ(アルマイト加工)
質量(kg)5.1
サイズ(cm)幅57×奥行65×高さ83~94(6段階/2)、折りたたみ時:幅33×奥行34×高さ88.5、座面:幅32×奥行25、座面高:48、ハンドル内幅:36●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
容量(L)5.2
積載荷重(kg)2
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
最大使用者体重(kg)75
1台
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
軽くて小さく、使い勝手のよいスマートタイプ。操作方法がわかりやすく、単純。座席の上げ下げだけで車体の開閉ができます。手元ブレーキ、駐車ストッパーボタンで楽な操作ができます。
材質フレーム:アルミ、バッグ:(フラワー)綿・PVC・(ペイント)ポリエステル
質量(kg)3.9
積載荷重(kg)3
ケース入数2
寸法(cm)幅40×奥行52×高さ82~94(5段階/3)、折りたたみ時:奥行26×高さ87、座面:幅31×奥行21、座面高:45
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)8.7
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪13×後輪13
オシャレな柄が豊富。ファッション感覚のシルバーカー。デラックスカーブハンドルは左右に曲がりやすく、女性の肩幅に合わせやすい。クッション付で、握りやすさと走行性を確保しています。新型バッグで収納時に邪魔になりにくい。コンパクトシートで小さくても安心して座れます。ワンタッチで一時停止。簡単操作の駐車用ストッパー付き。暗い夜道も安心の反射板付き。さびにくい軽量アルミ仕上げ。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ポリエステル(モザイクパープルのみレーヨン)
質量(kg)4
積載荷重(kg)前:2、後:1
寸法(cm)幅42×奥行56×高さ83~92(4段階/3)、折りたたみ時:奥行30×高さ90、座面:幅27×奥行23、座面高:44
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°、左右40°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
バッグ容量(L)前:4、後:1.6
最大使用者体重(kg)100
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
ヘルシーワンシリーズにプレート付き屋内使用タイプが新登場。取り外し可能なプレートが装備されており、飲み物やおやつなどをプレートに載せて移動することができます。プレートを外せば、コンパクトに折りたため、収納スペースが少なくて済みます。
材質フレーム:アルミ・プラスチック、バッグ:ナイロン
質量(kg)4.9
サイズ(cm)幅59×奥行59×高さ82.5~93.5(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅31.5×奥行36×高さ87.5、ハンドル内幅:36●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
容量(L)3
積載荷重(kg)バッグ:3、トレー:2
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、杖・傘立て
最大使用者体重(kg)75
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。