歩行関連 :「立ち上がり用手すり」の検索結果
この補助手すりはアルミ製で、錆びにくい、頑丈で長く間ご利用できます。軽量さと耐久性を兼ね備えています。トイレ手すりは八字型のフレームを採用し、載せる重量が均一になり、安定性を高め、揺れることを効果的に抑えます。介護手すりの底部のパイプにスポンジカバーが付き、床を傷つけることを防ぐと同時に、クッションの役割を果たし、安定性を向上します。ハンドルはスポンジで包まれており、快適なグリップ感を実現し、長い間握っても手が痛くありません。それに、小さなポケットが付き、それをつけてから小さいものを入れることができます。
用途つかまり手すりは様々な場合に適用します。この手すりはお年寄りや体の不自由な人に適合し、立ち上がりの補助器具になります。起きる時、トイレに行く時、椅子から立ち上がる時に活躍します。
材質アルミ
質量(kg)約1.4
幅(cm)41
耐荷重(kg)136
高さ調整範囲(mm)830~905
奥行き(cm)39
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
ベッド手すりは、寝床からの転倒を防ぎ、安心してお休みいただけます。特に高齢者や体調が不安定な方に最適です。転落防止機能で、夜間の起き上がりや寝返りがスムーズになります。工具不要で、取り付け簡単です。サイドには手すりもあり、立ち上がるときにつかみやすく、立ち上がりが楽になります。ベッド用手すりは柔らかいEVA素材で包まれており、握り心地がよいです。手元に必要なものも収納でき、寝室をスッキリ保つことができます。
用途高齢者、妊婦、術後のリハビリテーション患者、または体が不自由的な人
材質スチール
質量(kg)約2.85
幅(cm)27
高さ(cm)65
奥行き(cm)61
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。