歩行関連 :「移乗用ターンテーブル」の検索結果
2人介助を1人介助へ!抱え上げ介助をなくし介助者の負担を軽減します。利用者が前に倒れる心配がなく、抱え上げ介助が不要になります。介助者負担を大幅に軽減でき1人介助が実現し、どなたでも同じ水準で負担の少ない介助ができます。クッション付きの膝当てにより、利用者の膝折れの心配がなく、安心して立位保持や移乗ができます。コンパクトで丸いベースのため、角度を変えてもベースの角がないので、利用者の使いやすい位置に設置できます。ベッドサイドやトイレなど様々なシーンで使用可能です。高さ調整機能・・・5cmきざみの3段階調整ができます(60・65・70cm)。レバーを引いてテーブルを上下した後、締め付け固定するだけで調節できます。移動に便利なキャスター付・・・傾けて押すことで簡単に移動させることができます。お手入れしやすいマット付・・・衛生的で丈夫な樹脂製マットです。ベース裏面には床面傷付き防止キャップ付
用途施設向け
材質(テーブル・膝当て)樹脂、(マット)樹脂
質量(kg)19
材質(本体)ステンレス
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。