コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。
使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。
2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)100
積載荷重(kg)(バッグ)5
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30.5×14.5×26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34.5×27
スタンダードシルバーカー。足元楽々設計。ベーシックな座面上開き。間口広々!前だけはなく、後ろにも小バッグがあるので、荷物を入れるのに便利です。
寸法(cm)幅50×奥行66×高さ84~93(4段階/約3)、折りたたみ時:奥行24×高さ82、座面:幅36×奥行29、座面高:約43
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪17.5
質量(kg)約7.5
材質フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)20
積載荷重(kg)10
最大使用者体重(kg)100
機能折りたたみ(自立不可)、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数2
シンプルで使いやすいベーシックな歩行車。
折りたたみ可能。カゴが取外し可能。
積載荷重(kg)(カゴ)5
耐荷重(kg)100
仕様2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)PVC、(座面表面)PVC
質量(kg)6.4
タイヤサイズ(前輪)15cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)36.5×20×16
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)52.5×55×77~87、(収納時)52.5×47×89
高さ調節6段階(ピッチ約2cm)
座面高(cm)49.5
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34×31
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。