歩行関連 :「老人用押し車」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトで使いやすい歩行車。片方だけのブレーキ操作でも両後輪を制御できます。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横幅約50cmでありながら歩行スペースはしっかり確保。車体をより体に近づけた状態でも歩行できます。
使いやすいバッグ付きで買い物に便利です。
2WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、の2種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)100
積載荷重(kg)(バッグ)5
仕様前輪2WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30.5×14.5×26
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)50×56×78.5~88、(収納時)50×28.5×86.5
高さ調節4段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)41
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)34.5×27
車幅はコンパクトでもゆったり座れるスペースを確保しました。前輪3WAYキャスターです。
耐荷重(kg)75
材質本体/アルミニウム、タイヤ/EVA、キャスター/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)480×600×775~865
質量(kg)約4.9
キャスターΦ145mm、前輪/3WAY(固定、左右各60度、360度)、後輪/固定
座面高さ(mm)約440
高さ調節4段階(ピッチサイズ30mm)
軽くてコンパクト、持ち運びに便利。
ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げると駐車用ストッパの便利な一体型ハンドブレーキ。
コンパクトになりワンタッチで折りたためる楽々タイプ(折りたたんだ状態で自立します)。
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)80
仕様前輪2WAYキャスター、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)4.3
タイヤサイズ(前輪)13cm、(後輪)15cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)25×13×24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)42×54×86~94、(収納時)42×32×68
高さ調節3段階(ピッチ約4cm)
座面高(cm)45
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)25×18
小柄な方でも使いやすいスリムな歩行車。狭い場所も小回りがきき、操作しやすい。使用時、収納時もコンパクトな横幅で小回りがきいて扱いやすい。使いやすいバッグ。荷物の出し入れがしやすい仕様。フタ部分にはチャック式のポケットがあり、小物が入れられます。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)4.9
色ダマスクピンク
積載荷重(kg)5
ケース入数2
寸法(cm)幅48×奥行60×高さ77.5~86.5(4段階/3)、折りたたみ時:奥行33×高さ69、座面:幅31×奥行26、座面高:44、ハンドル内幅:約37
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)8
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
使用しやすいコンパクト歩行車。高さは約93cmのHIタイプ。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
ハンドルの高さが約93cmまで調節可能。HIタイプで身長の高い方にも使いやすく、軽量でコンパクトな設計です。
バッグに持ち手がついており、車体から外して使用できます。
3WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)75
仕様前輪3WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA硬質発泡車輪、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×14×24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)55×61×81~93、(収納時)55×37×88
高さ調節5段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)43
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)35×29
スタンダードシルバーカー。足元楽々設計。ベーシックな座面上開き。間口広々!前だけはなく、後ろにも小バッグがあるので、荷物を入れるのに便利です。
寸法(cm)幅50×奥行66×高さ84~93(4段階/約3)、折りたたみ時:奥行24×高さ82、座面:幅36×奥行29、座面高:約43
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪17.5
質量(kg)約7.5
材質フレーム:スチール、バッグ:ポリエステル
バッグ容量(L)20
積載荷重(kg)10
最大使用者体重(kg)100
機能折りたたみ(自立不可)、2WAYキャスター(左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数2
幅50cmとコンパクトで軽量です。折りたたみ可能です。握ればブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーの2WAYブレーキです。
耐荷重(kg)100
材質本体/アルミ、タイヤ/EVA(硬質発泡車輪)、バッグ/ポリエステル
寸法(mm)500×560×785~880
質量(kg)5.9
キャスターΦ145mm 2WAY(固定、左右各60度)
座面高さ(mm)410
高さ調節4段階(ピッチサイズ30mm)
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。