歩行関連 :「車椅子 介護用」の検索結果
杖に適合したサイズをご利用ください。
メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。
濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。
ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
色黒
内径(Φmm)約155
接地面(mm)約34
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず。ストッパーハンドルつきの、手軽に扱える歩行車です。全幅55cmの在宅向け設計 耐荷重:75kg
1台
非課税商品
¥81,980
税込¥81,980
3日以内出荷
杖に適合したサイズをご利用ください。
メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。
濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。
ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
色黒
内径(Φmm)約180
接地面(mm)約38
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
材質本体:アルミニウム合金、脇あて:塩化ビニール成型品
全長【ビッチ】30mm
質量(g)800
ピッチ(mm)【脇当て~握りの調節】37
全長(cm)103~130
適応身長(cm)44~171
1個
非課税商品
¥9,998
税込¥9,998
3日以内出荷
ワンタッチで折りたたみが可能で、コンパクトに収納が可能(折りたたみ時に自立)。
材質本体:スチール(粉体塗装仕上/一部クロームメッキ仕上)、馬てい:ビニールレザー
質量(kg)約12
車輪径(Φmm)前輪:100回旋式、後輪:100固定式・回旋式
ピッチ(mm)25
寸法(幅W×奥行D)(mm)(肘受内側)375×485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×780×865~1040
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×780×1015~1190
1台
非課税商品
¥46,980
税込¥46,980
3日以内出荷
ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。
全幅550mmのスリムタイプ。
固定式。
材質スチール
質量(kg)12
内寸(mm)(肘掛)W330~370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×590×850~1050(ローポジション800~1000)
キャスター径(Φmm)100(前輪自在・後輪固定・自在切替式)
松吉医科器械コード23-5168-10
1台
非課税商品
¥65,980
税込¥65,980
6日以内出荷
T字形杖、握りが持ちやすく力をこめやすいT字の形をした杖です。ある程度腕に力のある方に向いています。
仕様●SGマーク●耐荷重:80kg●握り:特殊合成樹脂製●支柱:アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●全長:720~970mm(ピッチ25mm)●重量:約360g●カラー:握り/茶色、支柱/ブロンズ●付属品:バンド●注意・お願い●▼※使用前に、プッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-28
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
TY156・TY156DX用
仕様●カラー:ライトグレー●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-87
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
TY100用
仕様●内径:18mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-36
1個
¥389
税込¥428
7日以内出荷
TY156・TY156DX用
仕様●カラー:ライトグレー●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-86
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
仕様●内径:19mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-43
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
TY141用
仕様●内径:16mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-65
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
TY142用
仕様●内径:12mm●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-57
1本
非課税商品
¥369
税込¥369
7日以内出荷
ベース部分がベッドの下に入り、ベッドからの立ち上がりがラクにできます。メーカー品番TY157B(抵抗器付き)は歩行度合に応じて、歩行車のころがり負荷(抵抗器)の調整が可能です。
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ・一部クロームメッキ仕上げ)、マット部/ビニールレザー
仕様折りたたみ可能
種別歩行器
ふれ止めナット付、ロフストランドクラッチ、腕に装着して使う片手用の杖です。腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
TY141と同型式のベース部の小さいタイプ、多点杖、4点で支えるため安定しており、自立する杖です。一般的な杖に比べ体重を預けやすいので、歩行が不安定な方に向いています。
ベースが広めの安定型
仕様●耐荷重:50kg●材質:支柱部/アルミニウム合金製、ベース部/スチールクロムメッキ仕上げ●寸法:ベース部/305(W)×205(D)mm、全長/710~960mm(ピッチ25mm)●重量:約1170g●注意・お願い●▼四脚杖用のゴムを1本杖に使用しないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-64
1本
非課税商品
¥11,980
税込¥11,980
11日以内出荷
TY132 Sサイズのストレートタイプ、ロフストランドクラッチ、腕に装着して使う片手用の杖です。腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
ふれ止めナット付
ロフストランドクラッチ
腕に装着して使う片手用の杖です。
腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
仕様●材質:カフ/スチール製塩ビコーティング仕上げ、支柱/アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●握り手~上部寸法:215~290mm●握り手~下部寸法:640~890mm(ピッチ25mm)●重量:約640g●カラー:ブロンズ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8080-79
1本
非課税商品
¥8,998
税込¥8,998
11日以内出荷
リウマチ等の関節炎患者用杖
全長、前腕部の長さ調節及び手関節の角度調節機能
ふれ止めナット付
前腕支えのカバーは交換が可能(Dタイプのみ)
松葉杖
脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
仕様●材質:支柱/アルミニウム合金製22/19(土)mm、前腕支え/スチール製、ナイロンコーティング仕上げ ビニールレザーカバー付●全長:830~1080mm(ピッチ25mm)●重量:約920g●握り手の調節無段階調節(長さ・角度)●カラー:シルバー●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-04
1本
非課税商品
¥23,980
税込¥23,980
11日以内出荷
子ども用、多点杖、4点で支えるため安定しており、自立する杖です。一般的な杖に比べ体重を預けやすいので、歩行が不安定な方に向いています。
安全性と使い易さを追求したクラッチです。
長時間使用しても疲れを感じさせません。
ふれ止めナット付
松葉杖
脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
仕様●材質:脇あて/スポンジ・ビニールレザー仕上げ、支柱/アルミニウム合金製25/22(Φ)mm●脇あて~握り:410~485mm●全長:1105~1430mm(ピッチ25mm)●重量:約750g●カラー:ブロンズ●注意・お願い●▼アンダーアームクラッチの場合体重の多くをかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。●▼使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-05
1本
非課税商品
¥12,980
税込¥12,980
11日以内出荷
1台
非課税商品
¥8,898
税込¥8,898
12日以内出荷
1個
¥3,861
税込¥4,247
12日以内出荷
1
2
次へ
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。