歩行関連 :「タイヤ付き台」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
屋内用歩行車では業界最小幅のスリム設計で、狭い通路でも前腕支持をしたままで移動できます。食事などを運ぶトレイや滑りにくい後輪タイヤなど、屋内用歩行車として大活躍します。 馬蹄型前腕支持しながら歩行可能2way仕様でワンタッチでハンドル型に ネット袋付き洗濯物を運ぶ際に大活躍のネット袋付き 特殊タイヤ後輪は滑りやすいフローリングでもピタッと止まるポリウレタンタイヤスリムなのに馬蹄型で使える屋内専用歩行車→屋内でも肘を置いて安心・安全な歩行が可能・グリップ型、馬蹄型、どちらでも駐車ストッパー、ハンドブレーキ操作可能で使いやすい!・トレイ付きでちょっとしたお食事が運べる!・ポリウレタン製の滑りにくい後輪タイヤでフローリングや畳で滑って転倒する恐れを軽減!透明なのでタイヤ跡も残らない!・狭い廊下やドアをラクに通れる車幅475mm!従来のEVAタイヤの2.8倍以上のグリップ力(メーカー調べ)トレイ最大積載荷重:2kgカゴ最大積載荷重:3kg
色ブラウン
1台
¥94,980
税込¥104,478
6日以内出荷
アレコレつめる大容量タイプのシルバーカー。 荷物たっぷり大容量 座面の下には荷物をたっぷり収納できる大容量の袋付き。 タイヤ取替時期お知らせ機能 タイヤに赤色が見えてきたら、取替時期の目安です。 ※取替の際は販売店またはメーカーカスタマーサポートへご連絡ください。 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ):段階的に高さを設定できるため調節操作が簡単です。 足元ストッパー:足元のペダルを踏む、あげることで後輪の固定、解除ができます。 サイドストッパー:座面横のレバーを倒し、後輪を固定します。レバーをあげると、固定が解除されます。 1・2・3キャスター:直進、90度、360度フリーの3段階に設定できるキャスターです。 座面折り畳み式:ロックを解除しフレームを持ちあげ、折りたたみます。 反射機能:ライトなど、光を受けると反射して光ります。 杖立て:杖立てに杖を乗せ、杖固定ベルトで上部を固定します。 アルミアルマイト仕上げ 最大使用者体重:100kg 最大積載荷重:10kg 後袋の最大積載荷重:0.5kg 折り畳み寸法:幅545×奥行370×高さ770mm 押し手高さ:815~940mm 6ポジション 座面寸法:幅365×奥行270mm 座面高さ:440mm 袋寸法:(前)幅310×奥行460×高さ200mm、(後)幅315×奥行120×高さ160mm
耐荷重(kg)100
バッグ容量(L)22+5
質量(kg)6.8
材質(フレーム)アルミ
高さ(cm)44
奥行き(cm)27
後輪(cm)19
座幅(cm)36.5
前輪(cm)19
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。