斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながらより安定した歩行が出来る。長時間のご使用でも指間や手のひらが痛くなりにくい特殊イージーグリップを採用。四点前後可動固定が切り替可能なスモールベースの四点杖です。アルミ製で軽量設計・身長に合わせて長さも調節可能です。
長さ(mm)650~930
材質本体支柱:アルミ製 グリップ:TPR 脚部:PP+GF&ゴム
質量(g)470
内径(Φmm)(ゴムキャップ)12.5
グリップ部(mm)125
支柱径(Φmm)(パイプ)上部222/下部190
高さ調節12段階
脚(mm)96
歩行関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。