定評のある大きめのグリップが手の中で安定し、
いずれかの指が動けば使えます。
箸ぞうくんの中でも最も指の機能が低くても使えます。
抗菌プラスチックを使用しています。
仕様把持障害:重程度
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
楕円形のグリップはねじを緩めるとスプーンの角度やグリップの形を変えられます。非常に軽く、手のひらに重心があります。
材質天然木
全長(mm)開いた状態:約200
質量(g)約36
耐熱温度(℃)80
アズワン品番7-1562-01
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)●★入数:1本●全長(mm)・重さ(g):約210・20●材質:PBT樹脂・ステンレス●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約20g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番9-1139-01
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
手のひらに当たると自然と握りたくなる「木の玉」付で、力がなくても持つことができます。
材質天然木、PMMA(アクリル)、ウレタン塗装
耐熱温度(℃)80
2本の箸がすっきりと際立ち、普通の箸を持っているように見えます。ジョイント部分に親指を置くと、驚くほどの安定感が得られるうえ、その部分が隠れ、まるで普通の箸をつかっているように見えます。
仕様●仕様:おつまみ(緑)ケースセット●★入数:1セット●全長(mm)・重さ(g):約210・37●材質:おつまみ/PBT樹脂・ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃●ケースサイズ:50×20×230mm●左右兼用●把持障害:中程度●全長:210mm●重量:約37g●食器洗浄機・乾燥機対応
アズワン品番9-1139-03
1セット
¥2,098
税込¥2,308
8日以内出荷
さらに使い易く安定したグリップと抗菌仕様になりました。人差し指と親指で軽くピンポン球を摘まむ様に使います。力を抜いた時の指の形にそっと添います。指のすべり止めがついています。すべり止めに親指と人差し指を置くと、自然とお豆をつまむような指使いで使うことができます。
質量(g)42
材質PBT樹脂、ステンレス
耐熱温度(℃)100
仕様食洗機可(80℃)、煮沸消毒不可、酸素系漂白不可、塩素系漂白不可
洗濯方法乾燥機可(80℃)
加工抗菌加工
簡単に使えて見た目は普通の箸を使っているように見えます。
グリップを中心に前後バランスがとれ、箸先がテーブルから浮きます。
食洗機不可乾燥機不可電子レンジ可左右兼用。
材質天然木
仕様【把持障害】中程度
質量(kg)27
耐熱温度(℃)80
食事関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。