洗浄ボトル 固定タイプ ASB-450シリーズナビス(アズワン)翌々日出荷
容器の角度が固定されているため、洗浄と乾燥が容易です。洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えが可能です。
シャワーボトルホルダーナビス(アズワン)翌々日出荷
複数のシャワーボトルを効率よく収納し、持ち運びが容易です。オムツ交換車等にかけて使用してください。オムツ交換時に便利!
シャワーボトル ディスポタイプナビス(アズワン)12日以内出荷
3穴のシャワー仕様で、オムツ交換時の洗浄や創洗浄にご使用いただけます。目的別に色分けができます。片手で簡単にご使用いただけます。1人1つで感染対策に
コンパクトドライボード 折りたたみ仕様ナビス(アズワン)翌々日出荷
折りたたみ式で、使わない時にはたたんで省スペースで保管できます。
トレー内にすっぽりと収まるコンパクト仕様です。
乾燥棒・レールは任意の位置に調整できるため、様々な用途で使用可能です。
仕様●サイズ(mm):約444×112×280●乾燥棒(本):6●材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、トレー/PP(ポリプロピレン)、乾燥棒/ABS樹脂●折りたたみ時サイズ:幅415×奥行300×50mm●乾燥棒長さ:約135mm/本●付属品:乾燥棒×6本、トレー×1枚アズワン品番8-604-01
シャワーボトル ディスポタイプナビス(アズワン)翌々日出荷
3穴のシャワー仕様で、オムツ交換時の洗浄や創洗浄にご使用いただけます。
目的別に色分けができます。
片手で簡単にご使用いただけます。
1人1つで感染対策に。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ50×165容量(mL)120質量(g)20
洗浄ボトル 450mLナビス(アズワン)(1件のレビュー)当日出荷
ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。
洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。
先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)サイズ本体/300×78×51mm容量(mL)450質量(g)60
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
ページ: 1/ 3