SEAFLO ポータブルトイレ 10LSEAFLO(シーフロ)6日以内出荷
取り外しや設置が簡単な、水洗式のコンパクトポータブルトイレです。
手動ポンプで蓄圧するだけで水が流れます。
ボート用やキャンプ用としてではなくご自宅で使用したり、介護用として使用することもできる水洗式携帯トイレです。
洗浄用に水をためておく上部タンク(便座部分)と汚物を溜めておく下部タンクに分かれており、上部の清水タンクに水を入れ、使用後に水を流すことで便器内を清潔に保つことができます。
また、清水と共に汚水タンクに汚水が貯まると、便器部分と汚水タンク部分は外すことができるため、簡単に汚水を捨てることができます。
材質ABSプラスチックタンク容量(L)(清水)13、(汚物用)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×354×313
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
ページ: 1/ 3