紙おむつ・排泄関連 :「温水洗浄便座」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスパイプを使うことで錆びにくくなりました。立ち座りに配慮した製品形状です。専用スペーサー(別売)を取り付けることにより、幅広の温水洗浄便座操作盤付のトイレに対応します。
材質ラバーウッド無垢材、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
質量(kg)約10
寸法(cm)幅66(足部幅64)×奥行55×高さ55~70、ひじ掛け内寸:53
対応幅(mm)(取り付け便器)140~400
最大使用者体重(kg)100
コンパクト&軽量高機能なのに幅54cm。これなら部屋に置ける。重量20kgと、シャワー付ポータブルトイレで最も軽いクラスの重量を実現。
前後左右に動くシャワーノズルを採用。左右3段階、前後5段階でシャワーノズルが動くので、座り直さなくてもおしりにシャワーがピッタリと合います。
暖房、脱臭、温風乾燥機能を採用。"
材質本体・補高脚・ひじ掛け:天然木[ラバーウッド]、背もたれ・折れ座面:合成皮革・ウレタンフォーム、温水洗浄便座・バケツ・スライド受け板・汚水受け:PP、給水タンク:PE
質量(kg)20
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ
シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能
片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。
ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。
「座り心地の良い便座」採用
便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。
キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。
脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。
水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。
お手入れの際は、取り外すこともできます。
バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg
付属品片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線
材質(本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール
色(木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン
容量(L)10
タンク容量(L)5
機能(シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃(脱臭機能)99%脱臭(呼び出しブザー)
耐熱温度(℃)(ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
紙おむつ・排泄関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。