紙おむつ・排泄関連 :「便座 ふた」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暖房機能付きポータブルトイレ。便座温度は、切・低35℃・中37℃・高40℃の4段階の調節が可能。「節電」ボタンを押すと、9時間の間電源オフになります。便座、便ふたはゆっくりと閉まります。肘掛け支柱はスライドで伸縮。はね上げた支柱を折りたたむ必要がありません。3段階の高さ調節が可能。肘下スペースを利用して、排泄姿勢がとりやすい。足引きスペースで立ち上がりがラクに行えます。移乗をサポートするスペーサーは左右付け替え可能。座面の高さは4段階(35~44cm、3cm刻み)の調節が可能。移動用車輪付き。
材質本体/天然木、便座/ポリプロピレン、便ふた/ポリプロピレン、バケツ/ポリプロピレン 寸法(mm)【肘から前座】195/220/245 質量(kg)18 奥行(mm)【シート】390 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×605×815~905 キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)440 アズワン品番69-8573-20 前座高(mm)350~440(4段階・30刻み)
1台
97,998 税込107,798
3日以内出荷