ベッド関連 :「フレーム」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 延長脚により床面高さを28cm、35cmに調節が可能です。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)50 機能1モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20° 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
129,800 税込129,800
翌々日出荷

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)80 機能3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
179,800 税込179,800
翌々日出荷

リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
付属品サイドレール(S)×2本 材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)80 機能2モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、高さ調節 適応体重(kg)最大120 使用荷重(N)1700
1個
非課税商品
169,800 税込169,800
翌々日出荷

マキテック面タッチ(標準)
面を支えにして立ち上がりを補助します
用途布団や床からの立ち上がりに便利 材質ベース(スチール)、フレーム(スチール)、 面手すり (集成材 [ゴムノキ])、ベース部モール(PVC)、カーペット ( 【表】ポリエステル 【裏】 アクリル) 質量(kg)20.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)製品:50.5×60.5×45~55、面手すり:50×25×44~54 (5段階調整2.5cm間隔)、底板:50.5×60.5×1 最大使用荷重(kg)100
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

マキテック面タッチ(低床)
面を支えにして立ち上がりを補助します
用途布団や床からの立ち上がりに便利 材質ベース(スチール)、フレーム(スチール)、 面手すり (集成材 [ゴムノキ])、ベース部モール(PVC)、カーペット ( 【表】ポリエステル 【裏】 アクリル) 質量(kg)20.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)製品:50.5×60.5×35~45、面手すり:50×25×34~44 (5段階調整2.5cm間隔)、底板:50.5×60.5×1 最大使用荷重(kg)100
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

マキテック面タッチ・PLUS
面と手すり棒と両方からアプローチができます。
用途面からの立ち上がりや手すり棒を使用し歩き出しをサポート 材質ベース(スチール)、フレーム(スチール)、 面手すり (集成材 [ゴムノキ])、ベース部モール(PVC)、カーペット ( 【表】ポリエステル 【裏】 アクリル) 最大使用荷重(kg)100
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マキテック面タッチ・ドゥ
面と手すり棒と両方からアプローチができ、面は開閉しますので使用しない時はスッキリ
用途玄関や上がり框など狭い場所でも使用できます。 材質ベース(スチール)、フレーム(スチール)、 面手すり (集成材 [ゴムノキ])、ベース部モール(PVC)、カーペット ( 【表】ポリエステル 【裏】 アクリル) 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)製品:50.5×60.5×65~75、面手すり:42.5×27×38~48 (5段階調整2.5cm間隔)、底板:50.5×60.5×1 最大使用荷重(kg)100
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷