外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)30
材質中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ
洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
耐久性に優れた防水シーツです。
伸縮性に優れたデニム防水シーツです。
洗濯してもシワになり難く、取り扱いが容易です。
仕様巻き込み型
材質防水部表生地・巻込布部/ポリエステル65%・綿35%、防水部裏地/ポリウレタンラミネート
幅×長さ(mm)900×1700
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(~80℃以下)
肌触りが良く、耐久性に優れています。伸縮性に優れた防水シーツです。洗濯してもシワになりにくく取り扱いが容易です。
幅×長さ(mm)900×1450
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
ソフトで弾力性が高く、体位固定を優しくサポートします。通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。中材もシャワー等での水洗いが可能です。
仕様交換用カバー
材質カバー/ポリエステル100%固定ベルト部/ベルクロ付き
質量(g)2090
アズワン品番0-5714-11
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
1枚
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
腰や臀部の痛みを和らげ、座り疲れを減少させます。特殊ウレタンフォームにより、心地よい安定感を持続します。帯電防止、撥水性、防汚性、伸縮性に優れています。角型は主に車椅子用クッションとして使用できます。便座型ある程度座部の大きさを調節できます。
材質本体/特殊低反発ウレタン、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
横向きにさせる時の前倒れ防止用の支えとして、精神的安心感のための抱き枕としても利用できます。品番:LTは体位交換にも利用できます。
材質本体/ウレタン、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)
斜面に背中をあてて、横寝用クッションとしてお使いいただけます。
重みがかかるとゆっくりと沈んでいき、滑らず、安定感を保ちます。
優しい肌触りで、体圧分散にも優れ、褥瘡予防に威力を発揮します。
帯電防止・撥水性・防汚性・伸縮性に優れています。
材質本体/特殊低反発ウレタン(ハードタイプ)、カバー/ポリエステル100%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×200×220
アズワン品番0-2375-01
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可(カバーのみ)
1個
¥19,602
税込¥21,562
翌々日出荷
外側のカバーには抗菌・抗ウィルス・防臭に優れた高機能素材KENIFINE(TM)を使用しています。本体は、体にフィットするように柔らかい軟質ポリウレタンと体が沈み込み過ぎない硬質ポリウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。本体は防水の内カバーで覆われています。
材質中身/軟質ウレタン(表層部)・硬質ウレタン(内層部)、カバー/綿70%・KENIFINE(TM)30%
洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機可(80℃まで)
体にフィットする柔らかい軟質ウレタンと、体が沈み込み過ぎない硬質ウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。
クッション本体は防水カバーで覆われています。
外側カバーは肌触りの良いパイル素材です。
材質中身/軟質ポリウレタン(表層部)・硬質ポリウレタン(内層部)、カバー/ポリエステル
洗濯方法洗濯可/乾燥機可(60℃以下)
体にフィットする柔らかい軟質ポリウレタンと、体が沈み込み過ぎない硬質ポリウレタンを使用して、体を優しくしっかりと支えます。
クッション本体は防水カバーで覆われています。
外側カバーの1面に滑り止め加工が施してあり、体位固定の際にずれるのを防止します。
外側カバーは蒸れにくい通気性の良い素材です。
材質中身/軟質ポリウレタン(表層部)・硬質ポリウレタン(内層部)、カバー/ポリエステル・ナイロン
洗濯方法洗濯可/乾燥機不可
抗菌・抗ウィルス・防臭に優れた高機能素材KENIFINE(TM)を使用しています。
材質中身/軟質ウレタン(表層部)・硬質ウレタン(内層部)、カバー/綿70%・KENIFINE(TM)30%
洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機可(80℃まで)
カバーはさらっとべとつき感のないシンカーパイル製です。
仕様カバー付き
材質カバー/シンカーパイル
アズワン品番0-9925-12
洗濯方法洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可
1枚
¥7,722
税込¥8,494
翌々日出荷
吸汗速乾・制菌加工(SEK)の生地を使用しています。
材質カバー/ポリエステル
洗濯方法洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可
すっきりフィットします。
裏面に滑り止め加工を施しているので、ズレにくいです。
縮みが少なくシワになりにくい素材なので、アイロン仕上げが不要です。
生地はソフトな肌触りで冬季は冷たくなく、夏季はサラッと感が快適です。
面ファスナーで、枕に合わせて400~450mmの長さに調整可能です。
仕様角枕・丸枕兼用
材質表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン100%
幅×長さ(mm)340×460
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
ビーズと綿の二重構造により、体圧を分散して吸収しますので快適な姿勢を保ちます。防臭・抗菌性能のある生地を使用しています(バイオシル加工)。
混率(%)表地/綿ブロード(綿100、抗菌防臭加工)中身/PE(ポリエチレン)ビーズ、ポリエステルわた
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可
保冷剤を固定し、効率よく局部のクーリングができます。外側に結露することがなく、安心してご利用いただけます。通気性のよい素材を使用しています。
適合プロシェアやわらか保冷枕ミニミニ(8-2598-03)
材質フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可
防水仕様で、アルコール清拭が可能です。
材質中身/ウレタン、表面/PVC(塩化ビニール樹脂)コーティング、カバー/ポリエステル
洗濯方法洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可
台形型で下肢をしっかりホールドします。
中材は耐次亜で、3次元スプリングを使用していますので通気性抜群です。
カバーはダブルラッセルですので、通気性・クッション性に優れています。
中材は日本アトピー協会推薦品です。
長時間使用しても蒸れにくい!
材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル
質量(g)790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250(100)×400×125
耐熱温度(℃)60
アズワン品番8-8940-21
洗濯方法カバー:手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌々日出荷
三層構造で体圧分散に優れています。通気性が良いので蒸れにくく、心地よい肌触りです。四つ角にゴムバンドがついていますので、ボックス型にもマット型にも使用できます。洗濯をしてもシワになりにくく、素早く乾燥します。マットレスの上に敷くと新品並みの弾力が得られます。
材質フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)910×1910×10
洗濯方法洗濯可(40℃以下)/脱水可/乾燥機不可
通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。裏面には滑り止めがついており、ずれにくくなっています。中材もシャワー等での水洗いが可能です。
体位固定や抱きマクラに適したロングクッションです。
材質中身/ポリスチレンビーズ、外カバー/綿75%・ポリエステル25%、中袋/ポリエステル100%
洗濯方法外カバー/洗濯可(40℃以下)、中袋(中身)/手洗い(乾燥機不可)
ベッド関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。