耐久性に優れた防水シーツです。
伸縮性に優れたデニム防水シーツです。
洗濯してもシワになり難く、取り扱いが容易です。
仕様巻き込み型
材質防水部表生地・巻込布部/ポリエステル65%・綿35%、防水部裏地/ポリウレタンラミネート
幅×長さ(mm)900×1700
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(~80℃以下)
肌触りが良く、耐久性に優れています。伸縮性に優れた防水シーツです。洗濯してもシワになりにくく取り扱いが容易です。
幅×長さ(mm)900×1450
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
ソフトで弾力性が高く、体位固定を優しくサポートします。通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。中材もシャワー等での水洗いが可能です。
すっきりフィットします。
裏面に滑り止め加工を施しているので、ズレにくいです。
縮みが少なくシワになりにくい素材なので、アイロン仕上げが不要です。
生地はソフトな肌触りで冬季は冷たくなく、夏季はサラッと感が快適です。
面ファスナーで、枕に合わせて400~450mmの長さに調整可能です。
仕様角枕・丸枕兼用
材質表地/ポリエステル100%、裏地/耐熱ポリウレタン100%
幅×長さ(mm)340×460
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(90℃以下)
ビーズと綿の二重構造により、体圧を分散して吸収しますので快適な姿勢を保ちます。防臭・抗菌性能のある生地を使用しています(バイオシル加工)。
混率(%)表地/綿ブロード(綿100、抗菌防臭加工)中身/PE(ポリエチレン)ビーズ、ポリエステルわた
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可
保冷剤を固定し、効率よく局部のクーリングができます。外側に結露することがなく、安心してご利用いただけます。通気性のよい素材を使用しています。
適合プロシェアやわらか保冷枕ミニミニ(8-2598-03)
材質フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)
洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機不可
吸汗速乾・制菌加工(SEK)の生地を使用しています。
材質カバー/ポリエステル
洗濯方法洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可
台形型で下肢をしっかりホールドします。
中材は耐次亜で、3次元スプリングを使用していますので通気性抜群です。
カバーはダブルラッセルですので、通気性・クッション性に優れています。
中材は日本アトピー協会推薦品です。
長時間使用しても蒸れにくい!
材質中材/3次元スプリング構造ポリエチレン、カバー/ポリエステル
質量(g)790
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250(100)×400×125
耐熱温度(℃)60
アズワン品番8-8940-21
洗濯方法カバー:手洗い可/脱水機不可/乾燥機不可
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌々日出荷
三層構造で体圧分散に優れています。通気性が良いので蒸れにくく、心地よい肌触りです。四つ角にゴムバンドがついていますので、ボックス型にもマット型にも使用できます。洗濯をしてもシワになりにくく、素早く乾燥します。マットレスの上に敷くと新品並みの弾力が得られます。
材質フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
寸法(横×縦×厚さ)(mm)910×1910×10
洗濯方法洗濯可(40℃以下)/脱水可/乾燥機不可
通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。裏面には滑り止めがついており、ずれにくくなっています。中材もシャワー等での水洗いが可能です。
防水仕様で、アルコール清拭が可能です。
材質中身/ウレタン、表面/PVC(塩化ビニール樹脂)コーティング、カバー/ポリエステル
洗濯方法洗濯可(カバーのみ)/乾燥機不可/脱水機不可
ベッド関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。