美しい30度側臥位をつくるポジショニングクッション。上半身と下半身どちらにもフィットするリバーシブル構造。高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐えるハイパフォーマンス素材。高温乾燥と水抜けの良い構造で中までしっかり乾きやすい。従来品より約2時間早く乾燥。スピーディーに現場に戻ってきます。本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬できます。本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。スリット構造を支点にシーソーのようにクッションが自然に傾き、背中に差し込むだけでしっかり角度がつく構造です。荷重により、スリットがマットレスに引っ掛かるように広がり、クッションの抜けを防止します。従来の枕型クッションの2個分の長さで、男女問わず高齢者の肩から臀部まで1本でしっかり支えます。スリットに下肢をのせるだけで、自重でスリット構造が下肢を包み込むようにホールド。下肢の安定感が増します。高齢者が側臥位をとられた時に、上側になる下肢の高さにぴったり合うように、クッションの厚みを設計しました。洗濯可能で、肌触りのよい専用カバー(別売)をオプションでタイプ別にご用意しています。本体のハンドルを使い、介助者が楽に体位変換ができます。
材質表側地/ポリエステル80%・綿20%、中材/ポリウレタンフォーム100%
洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下)
消毒方法80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬
水温80℃での丸洗い、乾燥80℃が可能なのでいつも清潔に使用できます。
中身には大小さまざまなカットのウレタンを採用。
固形のウレタンより、柔らかく、滑らかに身体にフィットします。
材質(中身)ウレタンフォーム<(ランダムカット・マイクロキューブカット>、(カバー)ポリエステル65%・綿35%
洗濯方法洗濯○(80℃以下)、乾燥機○(80℃以下)
ベッド関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。