背もたれ・座シートを取り外して、乾燥や交換が可能です。背フレームがウェーブしているため、体との空間が広く、洗いやすいです。脚部はスイングアウト式、肘部は上下スライド式なので、移乗がスムーズです。
仕様足踏みブレーキ付き、後方転倒防止バー付き
材質本体/アルミニウム、座面・背シート/EVA(酢酸ビニル)
質量(kg)14.3
キャスター前輪/Φ125mm、後輪/Φ300mm
耐荷重75kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×915×850
座面高さ(mm)450
座面幅(cm)39
入浴関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。