肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポタオルです。
個包装なので、布タオルに比べて清潔で交差感染のリスクを低減できます。
規格が豊富にございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。
厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。
電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)
用途入浴できない方への身体の拭き取りに。顔、手拭き用に。皮膚に付着した便の拭き取りに。救急災害時の拭き取りに。
成分水、食品添加物殺菌料NaClO2
材質レーヨン、PET
日常ケアの際の身体清拭、失禁・便などの拭き取りにご使用いただける清拭シートです。不織布素材の使い切り清拭シートです。清拭時に水を使用しないため、感染のリスクが低く、衛生的です。3種の保湿成分配合で拭きあがりがしっとりします。アルコールフリー・弱酸性で肌にやさしい処方設計です。オレンジオイル・洗浄成分配合で汚れを浮かせて肌にやさしく落とせます。メーカーの専用ホットウォーマー(別売)に温めて使用することができます。
成分水、PG、グリセリン、ポリクオタニウム-51、ポリソルベート80、ポリアミノプロピルビグアニド、セチルピリジニウムクロリド、オレンジ果皮油、フェノキシエタノール、クエン酸、クエン酸Na
材質レーヨン不織布
使用期限製造日から2年
不織布寸法(cm)15×30
1箱(5枚×25袋)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
ヨウ素など汚れを落とすことができる個包装のディスポタオルです。
個包装なので、衛生的で持ち運びに便利です。
1枚で広範囲の拭き取りができます。
ホットウォーマーなどで温めることができます。
アルコールが含まれていない為、アルコール禁忌の患者様にもご使用いただけます。
用途汚れ(ヨウ素など)を落とすことにより、皮膚を清浄にする。
成分水、チオ硫酸Na、プロパンジオール、フェノキシエタノール、カプリリルグリコール、炭酸Na、セチルピリジニウムクロリド
材質レーヨン不織布
寸法(cm)30×30
1袋(30本)
¥889
税込¥978
6日以内出荷
8cm×8cmサイズの個包装で滅菌済の清拭綿です。汚れ(ヨウ素など)を落としにご使用いただけます。個包装なので、衛生的で持ち運びに便利です。滅菌済です。チオ硫酸ナトリウムにより小さいサイズでも広い範囲の拭き取りが可能です。アルコールが含まれていない為、アルコール禁忌の患者様にもご使用いただけます。
用途汚れ(ヨウ素など)を落とすことにより、皮膚を清浄にする。
仕様医療脱脂綿(8cm×8cm 4折):3.5mL(1包中)、使用シーン:透析、眼科手術、病棟での処置時、血液培養、関節注射、カテーテル挿入部分など
成分水、チオ硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム
アズワン品番64-5227-37
1箱(100包)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
ウエットシートやおしぼりなどを温めることができるウォーマーです。コンパクトで持ち運びが便利なウォーマーです。身体清拭シートなどを入れて持ち運びすることができます。上から入れて、下から取り出すことができるので、先入れ先出しを管理しやすいです。過熱防止機能としてサーモスタットを搭載しています。保証期間は1年間です。不具合品発生による良品交換時には納品伝票(ご購入日を証明するもの)、保証書、不具合品を要します。
質量(g)350(ACアダプター込み)
消費電力(W)24
最高温度(℃)80±8(サーモスタッドで自動ON/OFF)
入力電圧(V)ACアダプタ:AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×130
使用時間最長12時間/回
コード長さ(cm)本体:21、ACアダプタ:150
材質(表面)アルミニウム
入力周波数(Hz)ACアダプタ:50/60
1箱(1式)
¥10,880
税込¥11,968
6日以内出荷
肌触りのよいレーヨン不織布を使用した個包装の清拭用ディスポタオルです。4種の保湿成分を配合しています。不織布はエンボス加工が施されており、汚れをしっかりと拭き取ることが出来ます。個包装なので、清潔で交差感染のリスクを低減できます。MサイズとLサイズの2規格ございますので、使用部位に応じてお選びすることができます。厚手の不織布なので、汚れが手につきにくく良い肌触りです。電子レンジや保温器に入れて温めてご使用できます。(電子レンジで温める場合は袋を開封して温めてください。)
成分水、PCA-Na、PG、フェキシエタノール、ステアレス -20、ベンザルコニウムクロリド、プチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、グリセレス -26、クエン酸Na、ポロキサマー 181、クエン酸、ポリオクタニウム -51
基材レーヨン、PET
あたまもからだも洗えます。
爽やかなグレープフルーツの香りにより、身体や頭皮の臭いをリフレッシュ。
植物性の洗浄成分で、皮脂・汚れをすっきり落とします。
成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドDEA、コカミドプロルベタイン、トレハロース、エタノール、オオウメガサソウ葉エキス、シクロデキストリン、グリチルリン酸2K、ジステアリン酸グリコール、グアーヒドロキシプロピルトリモニウウムクロリド、ベタイン、PCA-Na、BG、クエン酸、安息香酸Na、EDTA-4Na、メチルパラベン、香料
香りグレープフルーツ
1箱(18L)
¥19,980
税込¥21,978
取扱い終了
入浴関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。